Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Buse de pulvérisation aluminium moyennes N1AB Sani-Lav® - noir

Buse de pulvérisation aluminium moyennes N1AB Sani-Lav® - noir

Article nº : WBB2236167

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 139,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Buse de pulvérisation aluminium moyennes N1A Sani-Lav® - sécurité Orange

Buse de pulvérisation aluminium moyennes N1A Sani-Lav® - sécurité Orange

Kit de Sani-Lav® N1BRS Canon cartouche réparation pour N1SS, N1BSS & N1WSS

Kit de Sani-Lav® N1BRS Canon cartouche réparation pour N1SS, N1BSS & N1WSS

Buse Sani-Lav® mi-classée laiton N1B - noir

Buse Sani-Lav® mi-classée laiton N1B - noir

Sani-Lav® D10 Spray droite industrielle petite buse-blanc

Sani-Lav® D10 Spray droite industrielle petite buse-blanc

Kit de remplacement de la série N1 Sani-Lav® N1HR

Kit de remplacement de la série N1 Sani-Lav® N1HR

Sani-Lav® N2S petits industriels buse - sécurité Orange

Sani-Lav® N2S petits industriels buse - sécurité Orange

Sani-Lav® N2W petits industriels buse - blanc

Sani-Lav® N2W petits industriels buse - blanc

Sani-Lav® N2G petits industriels buse - vert

Sani-Lav® N2G petits industriels buse - vert

Sani-Lav® N2B petits industriels buse - noir

Sani-Lav® N2B petits industriels buse - noir

Sani-Lav® N2 petits industriels buse - sécurité Orange

Sani-Lav® N2 petits industriels buse - sécurité Orange

Enrouleur de tuyau en acier rétractable à ressort industriel™ global avec tuyau de 3/8 « x 50 'L, 300 PSI

Enrouleur de tuyau en acier rétractable à ressort industriel™ global avec tuyau de 3/8 « x 50 'L, 300 PSI

Conçu pour une utilisation dans les aliments, l’industrie de transformation et construit pour résister aux conditions les plus dures de travail. Un corps en laiton robuste en acier inoxydable et de composants en laiton. Un déclencheur contrôlée à jet variable qui s’arrête instantanément lorsque la gâchette est relâchée. Isolation caoutchouc couvercle avec les flèches jaunes. Pièces de rechange disponibles.

Poids &Dimensions

  • Taille de l’entrée 3/4 GHT en

Détails du produit

  • Matériel de poignée Acier inoxydable
  • Marque Sani-Lav ( Sani-Lav )
  • Description Buse de pulvérisation de taille moyenne en aluminium
  • Matériau Aluminium
  • Température maximale 200 °F (93,33 °C) °F
  • Numéro de référence du fabricant N1AB
  • Débit 7
  • Couleur Noir
  • Max PSI lb/po2 150
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Buse de pulvérisation aluminium moyennes N1AB Sani-Lav® - noir

Buse de pulvérisation aluminium moyennes N1AB Sani-Lav® - noir

Article nº : WBB2236167

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant