Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Table de pique-nique en bois Global Industrial™ 6', naturelle

Table de pique-nique en bois Global Industrial™ 6', naturelle

Article nº : WB695502

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Table de pique-nique en bois Global Industrial™ 6', naturelle
  • Global Industrial™ Inground Mount for Grass

    115,95 $

  • Global Industrial™ poubelle carrée en plastique recyclé avec revêtement, 32 gallons, cèdre

    889,00 $

  • Global Industrial™ Anchor 6 Inch Spike Kit 4 Ancres par kit

    44,95 $

Prix : 1 026,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 1 026,00 .
  • Acheter 3+ 975,00 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Nouvelle Age Garden™ jardinière rectangulaire - 42" W x 18 H « D x 15"

Nouvelle Age Garden™ jardinière rectangulaire - 42" W x 18 H « D x 15"

Banc de parc industriel™ mondial de 6 pieds avec dossier, bronzage

Banc de parc industriel™ mondial de 6 pieds avec dossier, bronzage

Table de pique-nique bois est parfait pour les terrains de camping, parcs, terrains de jeux et autres municipalités en plein air. Ce tableau comprend les planches de pin massif, 9" W et 2 » épais, qui soient écologiquement rationnelles. Un traitement de l’arsenic non basé sur le bois protège contre la carie, la pourriture, les infestations d’insectes et biodétérioration. Cadre en acier galvanisé robuste solide est construit pour durer.

Dimensions hors-tout : 72" L x 56,5" W x 30 "H
Dimensions du plateau de table: 72 « L x 28 » L

Afficher ce tableau en 100 % Recycled Plastic - 695528

Poids &Dimensions

  • Largeur 56-1/2 po (143,51 cm)
  • Largeur du tableau 28 in (71,12 cm)
  • Longueur 72 in (182,88 cm)
  • Hauteur 30 in (76,2 cm)
  • Poids 100 lbs (45,45 kg)
  • Longueur du tableau 72 in (182,88 cm)

Détails du produit

  • Emplacement de montage Surface
  • Assemblage requis Oui
  • Coussin inclus Non
  • Type Table standard
  • Famille de couleurs d’image Gris
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Bois
  • Numéro de référence du fabricant 695502
  • Forme Rectangulaire 
  • Couleur Naturel
  • Matériau de cadre Acier

Référence de pièce concurrente

  • MPN-MASTER 695502
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • quelles sont les dimensions du cadre en acier? La jauge du cadre ?

    Question posée par : RAY, 03 mai, 2024

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Septembre 19, 2019

      Bonjour Ray, le cadre utilise l'annexe 40 tuyauterie qui équivaut à environ une épaisseur de 0,1 po de mur. Je vous remercie pour votre question.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Global Industrial™ Inground Mount for Grass

115,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Global Industrial™ Anchor 6 Inch Spike Kit 4 Ancres par kit

44,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Table de pique-nique en bois Global Industrial™ 6', naturelle

Table de pique-nique en bois Global Industrial™ 6', naturelle

Article nº : WB695502

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Table de pique-nique en bois Global Industrial™ 6', naturelle
    Table de pique-nique en bois Global Industrial™ 6', naturelle
    Table de pique-nique en bois Global Industrial™ 6', naturelle
    Table de pique-nique en bois Global Industrial™ 6', naturelle
    Table de pique-nique en bois Global Industrial™ 6', naturelle
    Table de pique-nique en bois Global Industrial™ 6', naturelle
    Table de pique-nique en bois Global Industrial™ 6', naturelle
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant