Prix : 249,95 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Épaisseur du fil 1 mm
Détails du produit
- Pour une utilisation avec Crête Ultrasonics P2600 série partie aspirateurs
- Marque Crête Ultrasonics
- Description Couvercle gobelet (600ml)
- Matériau Acier inoxydable électropoli
- Maillage 8 x 8mm pouces
- Numéro de référence du fabricant SS600BC2600
Garantie
- Garantie Remplacement de 1 an
Conformité et certifications
- Certifications Homologuée pour les normes UL/CSA/CE ETL
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bac auxiliaire - écusson P2600 ultrasons série partie nettoyeurs
Article nº : B2239442
Pas encore évalué
489,95 $
Couvercle du réservoir - Crest P2600 ultrasons série partie nettoyeurs
Article nº : B2239469
Pas encore évalué
229,95 $
Panier de maille en acier inoxydable - pour Crest P2600 ultrasons série partie aspirateurs
Article nº : B2239453
Pas encore évalué
639,00 $
Acier inoxydable perforé Basket - pour Crest P2600 ultrasons série a Part nettoyeurs
Article nº : B2239448
Pas encore évalué
745,00 $
Couvercle de bécher en acier inoxydable (600ml) - pour Crest P2600 ultrasons série partie aspirateurs
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires