Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Couvercle de bécher en acier inoxydable (250ml) - pour Crest P230 ultrasons série partie aspirateurs

Couvercle de bécher en acier inoxydable (250ml) - pour Crest P230 ultrasons série partie aspirateurs

Article nº : WBB2239491

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 99,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Couvercle de bécher en acier inoxydable (250ml) - pour Crest P360 ultrasons série partie aspirateurs

Couvercle de bécher en acier inoxydable (250ml) - pour Crest P360 ultrasons série partie aspirateurs

Couvercle de bécher en acier inoxydable (600ml) - pour Crest P230 ultrasons série partie aspirateurs

Couvercle de bécher en acier inoxydable (600ml) - pour Crest P230 ultrasons série partie aspirateurs

Couvercle de bécher en acier inoxydable (600ml) - pour Crest P360 ultrasons série partie aspirateurs

Couvercle de bécher en acier inoxydable (600ml) - pour Crest P360 ultrasons série partie aspirateurs

Couvercle du réservoir - Crest P230 ultrasons série partie nettoyeurs

Couvercle du réservoir - Crest P230 ultrasons série partie nettoyeurs

Couvercle du réservoir - Crest P500 ultrasons série partie nettoyeurs

Couvercle du réservoir - Crest P500 ultrasons série partie nettoyeurs

Couvercle du réservoir - Crest P360 ultrasons série partie nettoyeurs

Couvercle du réservoir - Crest P360 ultrasons série partie nettoyeurs

Couvercle du réservoir - Crest P2600 ultrasons série partie nettoyeurs

Couvercle du réservoir - Crest P2600 ultrasons série partie nettoyeurs

Bac auxiliaire - écusson P360 ultrasons série partie nettoyeurs

Bac auxiliaire - écusson P360 ultrasons série partie nettoyeurs

Partie supérieure de Table à ultrasons nettoyage système - commande de minuterie/chaleur/puissance numérique, 1,5 Gal, 45 kHz, 115 v

Partie supérieure de Table à ultrasons nettoyage système - commande de minuterie/chaleur/puissance numérique, 1,5 Gal, 45 kHz, 115 v

Partie supérieure de Table à ultrasons nettoyage système - commande de minuterie/chaleur/puissance numérique, 5,25 Gal, 45 kHz, 115 v

Partie supérieure de Table à ultrasons nettoyage système - commande de minuterie/chaleur/puissance numérique, 5,25 Gal, 45 kHz, 115 v

9661051-1/2 tonne de Palmgren Arbor Press

9661051-1/2 tonne de Palmgren Arbor Press

Ensemble d'étampes en acier, lettres et chiffres, 36 pièces, 1/4 po, importé

Ensemble d'étampes en acier, lettres et chiffres, 36 pièces, 1/4 po, importé

Couvercle de taille P230 de style couvercle avec découpes pour maintenir un bécher de 250 ml suspendu à quelques pouces dans la solution du réservoir au moyen d’un œillet

  • DESCRIPTION Couvercle gobelet (250ml)
  • À UTILISER AVEC Crête Ultrasonics P230 série partie aspirateurs
  • GARANTIE DU FABRICANT Garantie de remplacement de 1 an
  • ÉPAISSEUR DU FIL 1 mm
  • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANT SS250BC230
  • GROSSEUR DE MAILLE 8 x 8mm
  • CERTIFICATIONS Homologuée pour les normes UL/CSA/CE ETL
  • MODÈLE Gobelet 250-230
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Couvercle de bécher en acier inoxydable (250ml) - pour Crest P230 ultrasons série partie aspirateurs

Couvercle de bécher en acier inoxydable (250ml) - pour Crest P230 ultrasons série partie aspirateurs

Article nº : WBB2239491

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant