Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 48"W x 30"D x 3"H - Noir

Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 48"W x 30"D x 3"H - Noir

Article nº : WB254714BK

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 48"W x 30"D x 3"H - Noir
  • Multiprise d’alimentation industrielle ™ avec 4 prises et cordon long de 15'

    59,95 $

  • Global Industrial™ Bande d’alimentation en aluminium avec 10 prises et 15 'long cordon, argent

    80,95 $

  • Global Industrial™ 6" Jaw Width 3" Throat Depth General Purpose Bench Vise W/ Swivel Base

    229,95 $

Prix : 59,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Standard Steel Riser, 72"L x 10-1/2"D, Gris

Global Industrial™ Standard Steel Riser, 72"L x 10-1/2"D, Gris

RETOUR ET FIN S’ARRÊTE
S’étend de 3" au-dessus de la partie supérieure de la magistrature pour empêcher les objets de tomber. Acier avec manteau de poudre de finition. Trous de fixation pour installation de banc de travail facile.

Poids &Dimensions

  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Profondeur 30 in (76,2 cm)
  • Hauteur 3 in (7,62 cm)
  • Poids 12 lbs (5,45 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Style 48" W x 30" D dos & butées fin de course
  • Numéro de référence du fabricant 254714BK
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 48"W x 30"D x 3"H - Noir

Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 48"W x 30"D x 3"H - Noir

Article nº : WB254714BK

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 48"W x 30"D x 3"H - Noir
    Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 48"W x 30"D x 3"H - Noir
    Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 48"W x 30"D x 3"H - Noir
    Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 48"W x 30"D x 3"H - Noir
    Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 48"W x 30"D x 3"H - Noir
    Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 48"W x 30"D x 3"H - Noir
    Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 48"W x 30"D x 3"H - Noir
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant