Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Oreck léger commercial vertical aspirateur W / Endurolife Belt &2-Speed Switch, 12 « Largeur de nettoyage

Oreck léger commercial vertical aspirateur W / Endurolife Belt &2-Speed Switch, 12 « Largeur de nettoyage

Article nº : WBB2246961

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 495,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Oreck® 2000 Série Léger Vide droit, 12 » Largeur de nettoyage

Oreck® 2000 Série Léger Vide droit, 12 » Largeur de nettoyage

Oreck® U2000 Series Lightweight Upright Vacuum w/V-Belt, 12 » Largeur de nettoyage

Oreck® U2000 Series Lightweight Upright Vacuum w/V-Belt, 12 » Largeur de nettoyage

Oreck® U2000 Série Vide droit léger, largeur de nettoyage de 12 »

Oreck® U2000 Série Vide droit léger, largeur de nettoyage de 12 »

L’aspirateur Commercial Oreck est un aspirateur de qualité commerciale qui offre toute la puissance et la performance que vous attendez d’un Oreck. Cette position verticale polyvalent le rend facile à nettoyer votre entreprise. Il se lève à proximité des armoires et des plinthes et se glisse facilement dans la plupart des meubles, porte-vêtements, chaises et bureaux. Il peut être utilisé sur toutes les surfaces, y compris les tapis, bois, stratifié et carrelage avec aucun réglage en hauteur manuel. Le U2000RB2L1 commercial Oreck est conforme à la norme LEED. Aspirateur vertical commercial de 9 lb, poignée facile à transporter, poignée d’aide®, base noire, sac gris-rouge, 2 vitesses - moins de 70 db à basse température, interrupteur marche/arrêt dans la poignée, brosses latérales, cordon de 40 pi. L’avance de filtration sacs internes et externes.

Poids &Dimensions

  • Largeur 13 in (33,02 cm)
  • Profondeur 5-1/2 po (13,97 cm)
  • Hauteur 35 in (88,9 cm)
  • Poids 8,2 lbs (3,73 kg)
  • Largeur de nettoyage 12 in (30,48 cm)
  • Longueur du cordon 40 pi (12,19 m)

Détails du produit

  • Tension 120 V
  • Description Aspirateur avec ceinture de Endurolife
  • Capacité 9 qt
  • Type Vide commercial léger
  • Marque Oreck
  • Matériau Plastique
  • Collection de saleté Sac jetable
  • Décibels dB 70
  • Style Poids léger sac vertical
  • filtration Sac de transport w / Saniseal automatique joint de fermeture
  • Numéro de référence du fabricant U2000RB2L-1
  • Couleur Gris
  • Amplis moteur 4 A
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires

Économisez 130,00 $ avec ce produit comparable

Global Industrial™ Upright Vacuum, 12 » Largeur de nettoyage

Article nº : 641287

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable

365,95 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Global Industrial™ Janitor Cart Blue avec 25 gallons Sac en vinyle

315,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Oreck léger commercial vertical aspirateur W / Endurolife Belt &2-Speed Switch, 12 « Largeur de nettoyage

Oreck léger commercial vertical aspirateur W / Endurolife Belt &2-Speed Switch, 12 « Largeur de nettoyage

Article nº : WBB2246961

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Oreck léger commercial vertical aspirateur W / Endurolife Belt &2-Speed Switch, 12 « Largeur de nettoyage
    Oreck léger commercial vertical aspirateur W / Endurolife Belt &2-Speed Switch, 12 « Largeur de nettoyage
    Oreck léger commercial vertical aspirateur W / Endurolife Belt &2-Speed Switch, 12 « Largeur de nettoyage
    Oreck léger commercial vertical aspirateur W / Endurolife Belt &2-Speed Switch, 12 « Largeur de nettoyage
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant