Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Heatstar 14 « Dia. Adaptateur de conduit pour chauffage au kérosène à air forcé à combustion indirecte, noir

Heatstar 14 « Dia. Adaptateur de conduit pour chauffage au kérosène à air forcé à combustion indirecte, noir

Article nº : WBB2255385

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 369,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Chauffage à combustion indirecte Heatstar Pro Series, 122000 BTU

Chauffage à combustion indirecte Heatstar Pro Series, 122000 BTU

DeWALT® Radiateur au propane radiant portable, 45000 BTU

DeWALT® Radiateur au propane radiant portable, 45000 BTU

M. Heater Buddy FLEX™ Chauffage au propane portable de 9000 BTU, qté par paquet : 2

M. Heater Buddy FLEX™ Chauffage au propane portable de 9000 BTU, qté par paquet : 2

Dyna-Glo™ Chauffe-propane de débardeur, 30000 BTU

Dyna-Glo™ Chauffe-propane de débardeur, 30000 BTU

DeWALT® Chauffage au propane à air forcé, 68000 BTU

DeWALT® Chauffage au propane à air forcé, 68000 BTU

® Global Industrial Portable Electric Space Heater, 120V, 1500W

® Global Industrial Portable Electric Space Heater, 120V, 1500W

Continental Dynamics® Radiateur électrique portable, 120V, 1500W

Continental Dynamics® Radiateur électrique portable, 120V, 1500W

TPI plafond Radiant Panel CP123 24" L x 24" W 375W 120/240V

TPI plafond Radiant Panel CP123 24" L x 24" W 375W 120/240V

Les adaptateurs de conduits sont conçus pour relier les conduits de chaleur aux chauffe-eau à air forcé indirecte pour le contrôle de la température à l'intérieur dans les environnements commerciaux ou résidentiels. Ces adaptateurs fournissent une méthode rapide et efficace de relier les conduits de chaleur aux appareils de chauffage pour faciliter l'assemblage. La construction en acier assure une résistance accrue dans des conditions de travail difficiles. Finition de couleur noire. Le produit a une garantie limitée de 1 ans. Les dimensions sont 16-1/2"H x 16-1/2"W x 5-1/8"D.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 5-1/8 po (13,02 cm)
  • Hauteur 16-1/2 po (41,91 cm)
  • Diamètre 14 in (35,56 cm)
  • Poids 8 lbs (3,64 kg)

Détails du produit

  • Marque HEATSTAR
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant F105111
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Thermostat analogique Heatstar avec câble, 32'L, Noir

269,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Heatstar 14 « Dia. Adaptateur de conduit pour chauffage au kérosène à air forcé à combustion indirecte, noir

Heatstar 14 « Dia. Adaptateur de conduit pour chauffage au kérosène à air forcé à combustion indirecte, noir

Article nº : WBB2255385

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant