Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Thermostat analogique Heatstar avec câble, 32'L, Noir

Thermostat analogique Heatstar avec câble, 32'L, Noir

Article nº : WBB2255386

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 265,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

DeWALT® Radiateur au propane radiant portable, 45000 BTU

DeWALT® Radiateur au propane radiant portable, 45000 BTU

M. Heater Buddy FLEX™ Chauffage au propane portable de 9000 BTU, qté par paquet : 2

M. Heater Buddy FLEX™ Chauffage au propane portable de 9000 BTU, qté par paquet : 2

DeWALT® Chauffage au propane à air forcé, 68000 BTU

DeWALT® Chauffage au propane à air forcé, 68000 BTU

® Global Industrial Portable Electric Space Heater, 120V, 1500W

® Global Industrial Portable Electric Space Heater, 120V, 1500W

TPI plafond Radiant Panel CP123 24" L x 24" W 375W 120/240V

TPI plafond Radiant Panel CP123 24" L x 24" W 375W 120/240V

Continental Dynamics® Radiateur électrique portable, 120V, 1500W

Continental Dynamics® Radiateur électrique portable, 120V, 1500W

Ce thermostat analogique permet un contrôle pratique et à longue distance de la température pour les chauffe-eau à air forcé sous combustion indirecte dans des applications commerciales et résidentielles. Le fil de thermostat en silicone robuste améliore la résistance à l'impact dans des conditions de travail difficiles. Le boîtier résistant à l'impact et le protecteur du capteur de bobine offrent une couche supplémentaire de protection contre les chutes et les dommages causés par la surface de travail. Comprend un câble de 32 pieds pour l’accès des utilisateurs longue distance et le contrôle des opérations. Dispose d’une plage de température de fonctionnement de 24 à 95 ° F avec une précision de +/- 5 ° F. Finition de couleur noire. Le produit a une garantie limitée de 1 ans. cULus et CSA répertoriés. Les dimensions sont 10-5/8"L x 7"W x 5-3/4"H.

Poids &Dimensions

  • Largeur 7 in (17,78 cm)
  • Hauteur 5-3/4 po (14,61 cm)
  • Poids 6 lbs (2,73 kg)
  • Longueur 10-5/8 po (26,99 cm)
  • Longueur du cordon 32 pi (9,75 m)

Détails du produit

  • Tension 24 V
  • Plage de contrôle de la température 24 - 95 °F
  • Phase Unique
  • Marque HEATSTAR
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant F105108
  • Précision +/- 5°F °F
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications cULus, CSA
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
Thermostat analogique Heatstar avec câble, 32'L, Noir

Thermostat analogique Heatstar avec câble, 32'L, Noir

Article nº : WBB2255386