Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris

Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris

Article nº : WB800297

(10)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Noir
  • Gris

Gris

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris
  • Global Industrial™ Deep Square Hooks pour chariot utilitaire, 4-3/8"L x 13-1/8"H, Gris, 2/Pack

    56,95 $

  • Global Industrial™ Deep Square Hooks pour chariot utilitaire, 2-3/8"L x 12-1/8"H, Gris, 2/Pack

    34,95 $

  • Crochet d’échelle industrielle™ globale pour chariot utilitaire industriel, 7-3/8 « L x 2-3 / 8 « H, Gris, 2 / Pack

    51,95 $

Prix : 289,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Flat Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2 « W x 32-1 / 2 « H, Gris

Global Industrial™ Flat Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2 « W x 32-1 / 2 « H, Gris

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 3 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris

Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 3 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris

Chariot industriel™ mondial avec 2 étagères, 500 lb. Capuchon, 38"L x 17-1/2"L x 32-1/2"H, Gris

Chariot industriel™ mondial avec 2 étagères, 500 lb. Capuchon, 38"L x 17-1/2"L x 32-1/2"H, Gris

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Transpalette manuel à usage industriel Global Industrial™, capacité de 5500 lb, fourches de 27 po l x 48 po L

Transpalette manuel à usage industriel Global Industrial™, capacité de 5500 lb, fourches de 27 po l x 48 po L

Global Industrial™ Panier Bulk Truck, Vinyl, 24 Bushel Capacity, Blue

Global Industrial™ Panier Bulk Truck, Vinyl, 24 Bushel Capacity, Blue

Chariot utilitaire industriel™ mondial avec étagères à plateau 2 et roulettes de 8 pouces, 44 « L x 25-1 / 2 » L x 32-1 / 2 « H

Chariot utilitaire industriel™ mondial avec étagères à plateau 2 et roulettes de 8 pouces, 44 « L x 25-1 / 2 » L x 32-1 / 2 « H

Global Industrial™ Deluxe Mail and Office File Cart 250 Lb. Capacité

Global Industrial™ Deluxe Mail and Office File Cart 250 Lb. Capacité

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Faites votre déménagement avec ce stock en plastique puissance industrielle et de la desserte. Ce chariot de haute qualité est pratiquement sans entretien et idéal pour les applications industrielles, commercial, médical ou pour la restauration. Panier en plastique facile à nettoyer structurel ne rouille, bosseler, peler ou à puce. Cart features 2-5/8" deep, leak-proof shelf trays with 2 swivel and 2 rigid non-marking 5" rubber wheels that provide a smooth ride over rough surfaces. Poignée de poussée de poignée de confort pour la direction sans effort. Garantie limitée de 1 ans.

Caractéristiques du panier :
  • Support de tablette/Cell Phone
  • Perceuse/gobelet
  • Plateau de rangement
  • Détenteurs de conducteur de vis (4)
  • Crochets de sac à outils / (2) sur les extrémités gauche et droite de la poignée
  • 36" L x étagères 24" W


Pieds de support offrent 4" espacées de fentes de chaque côté des jambes pour contenir les accessoires spécialisés pour augmenter votre productivité. Choisissez parmi des crochets, des supports de bobine ou des poubelles utilitaires, des porte-échelles et des bandes de puissance tous conçus pour améliorer la fonctionnalité de ces chariots, vendus séparément. capacité de 500 lb; 250 lb par étagère répartie uniformément. Facilité de montage.

Poids &Dimensions

  • Largeur 25-1/2 po (64,77 cm)
  • Hauteur 32-1/2 po (82,55 cm)
  • Poids 52 lbs (23,64 kg)
  • Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
  • Longueur 44 in (111,76 cm)
  • Longueur de l’étagère 36 in (91,44 cm)
  • Dégagement de l’étagère 24 in (60,96 cm)
  • Largeur de l’étagère 24 in (60,96 cm)
  • Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Type Panier à usage général
  • Matériau Plastique
  • Capacité des étagères 250 lbs (113,64 kg)
  • Type de roue Caoutchouc
  • Description Chariot industriel
  • Nombre de tablettes 2
  • Type d’étagère Barre d’État
  • Marque Global Industrial
  • Numéro de référence du fabricant 800297
  • Fonctionnalités Non
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    9
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : facture

    Date de : Juillet 21, 2022

    Grand chariot de manutention!
    Votre commentaire :
    Super chariot!
  • Reviewer : GREG

    Date de : Décembre 23, 2021

    Très bon produit
    Votre commentaire :
    C’est un excellent produit! Merci beaucoup! Greg
  • Reviewer : TOM

    Date de : Juin 11, 2021

    Merci
    Votre commentaire :
    Très bon produit !!
  • Reviewer : TOM

    Date de : Mai 16, 2021

    Nice
    Votre commentaire :
    Nice
  • Reviewer : JERRY’S AUTO SUPPLY #1

    Date de : Mai 06, 2021

    Certainement recommandé
    Votre commentaire :
    Chariot de qualité; très robuste. Nous les travaillons très dur, déplaçant de lourdes charges de batteries automobiles et de rotors de frein, et ils tiennent exceptionnellement bien.
  • Reviewer : LUIT (en)

    Date de : Mai 06, 2021

    Excellente qualité à un bon prix !
    Votre commentaire :
    J’ai commencé à chercher des caddies, mais cela avait beaucoup plus de sens et était un meilleur rapport qualité/prix. Je recommande fortement ce produit.
  • Reviewer : RODNEY

    Date de : Avril 02, 2021

    Facile à minover , robuste
    Votre commentaire :
    Grand chariot, déplacez vos outils et fournitures avec vous au lieu de faire plusieurs voyages
  • Reviewer : LISA

    Date de : Février 17, 2021

    Panier
    Votre commentaire :
    bon chariot robuste!
  • Reviewer : MICHAEL

    Date de : Décembre 11, 2020

    chariot
    Votre commentaire :
    bon et flexible
  • Reviewer : Arthur

    Date de : Novembre 08, 2020

    Ajouter
    Votre commentaire :
    Exactement ce que je voulais.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris

Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris

Article nº : WB800297

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris
    Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris
    Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris
    Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris
    Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris
    Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris
    Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris
    Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris
    Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris
    Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris
    Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris
    Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris
    Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris
    Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris
    Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris
    Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris
    Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris
    Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris
    Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris
    Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris
    Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris
    Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris
    Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris
    Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris
    Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris
    Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris
    Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris
    Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris
    Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris
    Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris
    Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris
    Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris
    Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris
    Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris
    Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant