Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial 1-5/8" canal écrou P1008eg, électro-zingué, 3-8/16, qté par paquet : 25

Global Industrial 1-5/8" canal écrou P1008eg, électro-zingué, 3-8/16, qté par paquet : 25

Article nº : WB713103

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

1,22 $ ch.

Prix: 30,50 $ / Pkg de 25

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial 1-5/8" canal écrou P1010egs, électro-zingué, 1-2/13, qté par paquet : 25

Global Industrial 1-5/8" canal écrou P1010egs, électro-zingué, 1-2/13, qté par paquet : 25

Global Industrial 1-5/8" canal écrou P1006-1420egs, électro-zingué, 1-4/20, qté par paquet : 25

Global Industrial 1-5/8" canal écrou P1006-1420egs, électro-zingué, 1-4/20, qté par paquet : 25

Tête hexagonale industrielle mondiale capuchon vis HHCS050125eg, 1/2-13 "X 1-1/4", qté par paquet : 25

Tête hexagonale industrielle mondiale capuchon vis HHCS050125eg, 1/2-13 "X 1-1/4", qté par paquet : 25

Global Industrial 2 trou charnière réglable, qté par paquet : 5

Global Industrial 2 trou charnière réglable, qté par paquet : 5

Global Industrial 1-5/8" en plastique blanc fin Cap P2860-10vy, qté par paquet : 5

Global Industrial 1-5/8" en plastique blanc fin Cap P2860-10vy, qté par paquet : 5

Global Industrial™ 8' Slotted Strut Channel, 1-5/8x7/8, 12 GA, plaqué zinc pré-galvanisé, qté par paquet : 4

Global Industrial™ 8' Slotted Strut Channel, 1-5/8x7/8, 12 GA, plaqué zinc pré-galvanisé, qté par paquet : 4

Global Industrial™ 8' Canal de jambe de force fendu 1-5/8 x 1-5/8 Calibre 12 Pré-galvanisé Zingué, qté par paquet : 4

Global Industrial™ 8' Canal de jambe de force fendu 1-5/8 x 1-5/8 Calibre 12 Pré-galvanisé Zingué, qté par paquet : 4

Global Industrial 1-5/8" canal écrou P1008eg, électro-zingué, 3-8/16 Le 1-5/8" Strut canal noix aider avec chaîne de montage et de fixation des opérations avec le système de charpente Unistrut®. Les écrous ont arrondi les extrémités qui sont faciles à installer et permettent une insertion facile dans et rotation dans l’amortisseur lui-même. Rainuré des bords dentelés aidera à maintenir serré contre le haut de la jambe, empêchant tout mouvement non désiré ou la rotation. Nos amortisseurs sont fabriqués avec une finition en zinc galvanisé pour une durée de longévité. Unités sont poinçonneuse-fait et sont conformes aux spécifications de l’ASTM. Les écrous sont cémentées avec têtes de vis grossier unifié. Le type est canal ressort écrou. La taille est 1-5/8". * Note : ce produit est en stock et expédié sous 2 jours. Produit est vendu en plus petites quantités que les concurrents et au prix compétitif. Tous nos amortisseurs et accessoires sont conformes à la norme ASTM.

Poids &Dimensions

  • Thread 3/8-16 po
  • Taille 1-5/8 po (4,13 cm)

Détails du produit

  • Type Écrou de canal
  • Pour une utilisation avec Unistrut P1000 P1100, P2000, P3000, tous les Struts industrielles mondiales
  • Quantité par paquet 25
  • Marque Global Industrial
  • Description Écrou de canal
  • Numéro de référence du fabricant 713103
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial 1-5/8" canal écrou P1008eg, électro-zingué, 3-8/16, qté par paquet : 25

Global Industrial 1-5/8" canal écrou P1008eg, électro-zingué, 3-8/16, qté par paquet : 25

Article nº : WB713103

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial 1-5/8" canal écrou P1008eg, électro-zingué, 3-8/16, qté par paquet : 25
    Global Industrial 1-5/8" canal écrou P1008eg, électro-zingué, 3-8/16, qté par paquet : 25
    Global Industrial 1-5/8" canal écrou P1008eg, électro-zingué, 3-8/16, qté par paquet : 25
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant