Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Dock Light Arm avec kit de montage, 40 « L

Global Industrial™ Dock Light Arm avec kit de montage, 40 « L

Article nº : WB501716

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 135,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise

Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise

Global Industrial™ LED Dock Light w / 40 « Bras, 20W, 1800 Lumens, 5000K, Interrupteur Marche / Arrêt, Cordon 9 '

Global Industrial™ LED Dock Light w / 40 « Bras, 20W, 1800 Lumens, 5000K, Interrupteur Marche / Arrêt, Cordon 9 '

™ Ventilateur de station de travail industrielle industrielle Global 18 », 4 600 CFM, 1/3 HP

™ Ventilateur de station de travail industrielle industrielle Global 18 », 4 600 CFM, 1/3 HP

Global Industrial™ Rideau de porte de bande piétonne 3'W x 7'H

Global Industrial™ Rideau de porte de bande piétonne 3'W x 7'H

Bras pour lumière de quai Global™, portée de 40 po, avec trousse de montage, robuste, tube carré de 1,5 po

40 pouce jaune bras à fixation murale avec support convertit têtes de Global Industrial de lumière LED Dock en lampes de quai de chargement complets. Le bras est fait de tubes carrés robustes de 1,5 pouces, d’une épaisseur de 2,0 mm. La quincaillerie fixée comprend des taquets de cordon en plastique et un écrou / boulon pour fixer la tête de lumière du quai et / ou le ventilateur. Capacité de poids du bras de 66 lb.

Poids &Dimensions

  • Atteindre 40 in (101,6 cm)

Détails du produit

  • Type Bras lumineux dock
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Global Industrial
  • Assemblage requis Non
  • Matériau Acier
  • Nombre d’armes 2
  • Numéro de référence du fabricant 501716
  • Couleur Jaune
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Dock Light Arm avec kit de montage, 40 « L

Global Industrial™ Dock Light Arm avec kit de montage, 40 « L

Article nº : WB501716

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Dock Light Arm avec kit de montage, 40 « L
    Global Industrial™ Dock Light Arm avec kit de montage, 40 « L
    Global Industrial™ Dock Light Arm avec kit de montage, 40 « L
    Global Industrial™ Dock Light Arm avec kit de montage, 40 « L
    Global Industrial™ Dock Light Arm avec kit de montage, 40 « L
    Global Industrial™ Dock Light Arm avec kit de montage, 40 « L
    Global Industrial™ Dock Light Arm avec kit de montage, 40 « L
    Global Industrial™ Dock Light Arm avec kit de montage, 40 « L
    Global Industrial™ Dock Light Arm avec kit de montage, 40 « L
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant