Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial® Thermostat non programmable, Chaleur, Cool, Off, Auto, 24 ACC

Global Industrial® Thermostat non programmable, Chaleur, Cool, Off, Auto, 24 ACC

Article nº : WB246116

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 67,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Thermostat ® programmable global, chaleur, fraîcheur, mode off, 5-1-1 programmable

Thermostat ® programmable global, chaleur, fraîcheur, mode off, 5-1-1 programmable

Global Industrial® plug in thermostat control for Heat 120V, Analog 40-95°F

Global Industrial® plug in thermostat control for Heat 120V, Analog 40-95°F

TPI ligne tension Thermostat industrielle série SPST chauffer seulement les fils de KT110

TPI ligne tension Thermostat industrielle série SPST chauffer seulement les fils de KT110

TPI ligne tension Thermostat industriel série SPST Cool seulement 6' cordon/KTO121

TPI ligne tension Thermostat industriel série SPST Cool seulement 6' cordon/KTO121

TPI ligne tension Thermostat unipolaire chaleur seule ET9STS

TPI ligne tension Thermostat unipolaire chaleur seule ET9STS

LUX basse tension Thermostat Non Programmable mécanique PSM30SA - 1 étage chauffer 24 VCA, qté par paquet : 14

LUX basse tension Thermostat Non Programmable mécanique PSM30SA - 1 étage chauffer 24 VCA, qté par paquet : 14

Thermostat non Programmable, chaleur, froid, Off, Auto, 24 VAC

Le thermostat permet la commande de température intérieure pour différents bureaux, résidentiel et applications commerciales. Le thermostat a un réglage de chaleur/froid vous permettant d’ajuster la température de contrôle climatique facile. L’écran LCD rétro-éclairé vous permet de lire facilement les réglages de température dans les zones sombres ou mal éclairés. Les bornes de câblage 6 sont situés à l’arrière du thermostat pour prendre en charge les types différents de mode. Les piles doivent être installés avec la polarité et le type de batterie pour la fonctionnalité de l’unité appropriée. Comprend 2 de chevilles et de trous de fixation pour montage mural intérieur facile. Batterie faible vérification incluse. Finition de couleur blanche.

Poids &Dimensions

  • Largeur 4-1/2 po (11,43 cm)
  • Profondeur 15/16 en
  • Hauteur 3-3/8 po (8,57 cm)
  • Poids 0,295 lbs (.13 kg)

Détails du produit

  • Tension 24 ou batterie V
  • Description Thermostat non Programmable
  • Positions de commutation (système) Chaleur/froid/arrêt/Auto
  • Programmable Manuelle
  • Ampérage 1 A
  • Changer de position (ventilateur) Sur / Auto
  • Plage de contrôle de la température 40 à 95 ° F
  • Étapes H 1 / 1C
  • Marque Global Industrial
  • hertz 50 / 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant 246116
  • Couleur Blanc
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
Global Industrial® Thermostat non programmable, Chaleur, Cool, Off, Auto, 24 ACC

Global Industrial® Thermostat non programmable, Chaleur, Cool, Off, Auto, 24 ACC

Article nº : WB246116

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial® Thermostat non programmable, Chaleur, Cool, Off, Auto, 24 ACC
    Global Industrial® Thermostat non programmable, Chaleur, Cool, Off, Auto, 24 ACC
    Global Industrial® Thermostat non programmable, Chaleur, Cool, Off, Auto, 24 ACC
    Global Industrial® Thermostat non programmable, Chaleur, Cool, Off, Auto, 24 ACC
    Global Industrial® Thermostat non programmable, Chaleur, Cool, Off, Auto, 24 ACC
    Global Industrial® Thermostat non programmable, Chaleur, Cool, Off, Auto, 24 ACC
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant