Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Kwikool® HEPA Climatiseur portable filtré, 115V, 13800 BTU

Kwikool® HEPA Climatiseur portable filtré, 115V, 13800 BTU

Article nº : WBB2257852

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 6 665,00 $

Quantité

BioKool™ est la seule solution de son calibre pour purifier le contrôle de la température. BioKool™ éclipse la concurrence en offrant le flux d’air le plus propre - désinfectant pendant qu’il refroidit, pour une purification maximale. Le procédé exclusif de « thérapie de l’air » en quatre points de BioKool retarde la croissance des moisissures et des microbes au-delà des normes de l’industrie, grâce à un filtre HEPA de pointe que l’on ne trouve nulle part ailleurs et convient parfaitement aux hôpitaux, aux laboratoires, au domaine médical et à toute autre application nécessitant un contrôle de la température au plus haut niveau de qualité de l’air. Ce produit est FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS. Le produit a une garantie limitée de 1 ans.

En outre, BioKool™ contient un ventilateur hautement statique qui facilite le flux d’air de précision à travers un filtre HEPA hermétiquement scellé de quatre pouces d’épaisseur contrôlant les particules jusqu’à trois dixièmes de micron. En tant que couche de protection supplémentaire, des lampes UVC internes ont été installées à l’intérieur de chaque chambre à air irradiant l’alimentation en air froid ainsi que le serpentin de l’évaporateur et les surfaces internes de la chambre de l’évaporateur. Avec une lumière UVC en place, les micro-organismes ne peuvent tout simplement pas se multiplier.

Caractéristiques :
  • Refroidit, nettoie et désinfecte
  • Le BioKool en acier inoxydable utilise le système de condenseur intégré d’E/S exclusif de KwiKool, qui isole complètement le flux d’air du condenseur pour une pression d’air équilibrée afin d’éviter toute contamination extérieure
  • Le filtre HEPA élimine 99 999 % des particules de taille supérieure à 0,3 micron
  • Une lumière UVC interne réduit les micro-organismes en irradiant l’alimentation en air froid
  • L’isolation de surface non poreuse et lisse réduit la capacité des microbes à se fixer aux surfaces

Poids &Dimensions

  • Largeur 16-5/16 po (41,43 cm)
  • Hauteur 37-1/2 po (95,25 cm)
  • Poids 210 lbs (95,45 kg)
  • Taille du filtre à air 21 x 13,5 x 4 po
  • Zone de couverture 400 ft²
  • Longueur 43 in (109,22 cm)
  • Longueur du cordon 6 pi (1,83 m)

Détails du produit

  • BTU refroidissement 13800
  • Nombre de vitesses 1
  • Assemblage requis Non
  • Fluide frigorigène R-410D
  • Refroidissement des ampères 20 A
  • Pour une utilisation avec Refroidissement de l’hôpital
  • Tonne 1,1 
  • Matériau Acier inoxydable
  • Refroidissement de la plage de température 60 à 110 °F
  • CFM 460 CFM
  • Tension 115 V
  • Description Climatiseur portable filtré HEPA - Refroidi par air
  • Phase 1
  • circuit Air
  • CFM haute 460 CFM
  • Watts Refroidissement 1 100 W
  • Marque KwiKool
  • Accessoires requis CK-12 et DCR-12S
  • Décibels 52
  • Numéro de référence du fabricant KBIO1411
  • Fonctionnalités MADE IN USA
  • Couleur Argent
  • Décharge d’air 700

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications EtL répertorié; Liste cETL
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Pièces de rechange
Filtre HEPA Kwikool® 4 »

509,00 $

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Kwikool® Pré Filtre Avant, Bleu

73,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Kit de goulotte à air Kwikool® 5 » pour KIB1411 & KIB1811

319,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Kwikool® HEPA Climatiseur portable filtré, 115V, 13800 BTU

Kwikool® HEPA Climatiseur portable filtré, 115V, 13800 BTU

Article nº : WBB2257852

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant