Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Filtre HEPA Kwikool® 4 »

Filtre HEPA Kwikool® 4 »

Article nº : WBB2257853

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 509,00 $

Quantité

Filtre HEPA de 4 pouces, support plissé à cadre métallique qui filtre 99 999 % des particules de plus de 0,3 micron, utilisé dans le modèle BioKool de 1,1 tonnes avec un remplacement recommandé de 6 mois. Ce produit est fabriqué aux États-Unis.

Poids &Dimensions

  • Largeur 4 in (10,16 cm)
  • Taille du filtre à air 21 x 13,5 x 4 po
  • Longueur 21 in (53,34 cm)
  • Hauteur 13-1/2 po (34,29 cm)
  • Poids 4 lbs (1,82 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Description Filtre HEPA
  • Pour une utilisation avec KBIO1411, KBP600, KBP1000
  • Tonne 1,1 
  • Marque KwiKool
  • Matériau Métal
  • Numéro de référence du fabricant 14-FilterBio
  • Fonctionnalités MADE IN USA
  • Couleur Argent

Conformité et certifications

  • Certifications CSA, homologuée ETL
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Kwikool® Pré Filtre Avant, Bleu

72,95 $

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Kwikool® Pré Filtre Avant, Bleu

72,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Kwikool® HEPA Climatiseur portable filtré, 115V, 13800 BTU

6 599,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Filtre HEPA Kwikool® 4 »

Filtre HEPA Kwikool® 4 »

Article nº : WBB2257853

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant