Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ 8' Slotted Strut Channel, 1-5/8x7/8, 12 GA, plaqué zinc pré-galvanisé, qté par paquet : 4

Global Industrial™ 8' Slotted Strut Channel, 1-5/8x7/8, 12 GA, plaqué zinc pré-galvanisé, qté par paquet : 4

Article nº : WB713139

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

32,95 $ ch.

Prix: 131,80 $ / Pkg de 4

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 8' Canal de jambe de force fendu 1-5/8 x 1-5/8 Calibre 12 Pré-galvanisé Zingué, qté par paquet : 4

Global Industrial™ 8' Canal de jambe de force fendu 1-5/8 x 1-5/8 Calibre 12 Pré-galvanisé Zingué, qté par paquet : 4

Global Industrial 1-5/8" en plastique blanc fin Cap P2860-10vy, qté par paquet : 5

Global Industrial 1-5/8" en plastique blanc fin Cap P2860-10vy, qté par paquet : 5

Global Industrial 2 trou charnière réglable, qté par paquet : 5

Global Industrial 2 trou charnière réglable, qté par paquet : 5

Tête hexagonale industrielle mondiale capuchon vis HHCS050125eg, 1/2-13 "X 1-1/4", qté par paquet : 25

Tête hexagonale industrielle mondiale capuchon vis HHCS050125eg, 1/2-13 "X 1-1/4", qté par paquet : 25

Global Industrial 1-5/8 "x 1-5/8" Metal Framing Channel, calibre 12, fendue

Canal a une fente continue avec bords incurvés. Pièces jointes sécurisées peuvent être faites au membre de cadrage à l’aide d’écrous durcis, dentées, fendues qui engagent les bords incurvés et offrir une résistance supérieure. Pré galvanisée Zinc : Pregalvanized acier est zingué par un procédé de galvanisation. Feuillards en acier dans une bobine sont alimenté par une coucheuse zinc continu qui nettoie, flux et recouvre l’acier avec du zinc fondu. Après refroidissement, l’acier est recula. L’enduit de zinc pregalvanized est conforme à une désignation d’épaisseur G-90 par ASTM A653. L’épaisseur de zinc soit MIL.75,45 onces/pied carré de surface.

Poids &Dimensions

  • Calibre 12 ga
  • Taille 1-5/8 X 7/8 po
  • Longueur 8 pi (2,44 m)

Détails du produit

  • Type Unique
  • Quantité par paquet 4
  • Marque Global Industrial
  • Description Caniveau
  • Matériau ASTM A635
  • Numéro de référence du fabricant 713139
  • Couleur Argent
Commentaire du client

3,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : OMAR

    Date de : Mai 29, 2019

    Le prix n’était pas concurrentiel le service à la clientèle était 👍
    Votre commentaire :
    Will appelé à Vegas cinq personnes différentes demandé de s’assurer que j’étais pris en charge
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 8' Slotted Strut Channel, 1-5/8x7/8, 12 GA, plaqué zinc pré-galvanisé, qté par paquet : 4

Global Industrial™ 8' Slotted Strut Channel, 1-5/8x7/8, 12 GA, plaqué zinc pré-galvanisé, qté par paquet : 4

Article nº : WB713139

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ 8' Slotted Strut Channel, 1-5/8x7/8, 12 GA, plaqué zinc pré-galvanisé, qté par paquet : 4
    Global Industrial™ 8' Slotted Strut Channel, 1-5/8x7/8, 12 GA, plaqué zinc pré-galvanisé, qté par paquet : 4
    Global Industrial™ 8' Slotted Strut Channel, 1-5/8x7/8, 12 GA, plaqué zinc pré-galvanisé, qté par paquet : 4
    Global Industrial™ 8' Slotted Strut Channel, 1-5/8x7/8, 12 GA, plaqué zinc pré-galvanisé, qté par paquet : 4
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant