Souvent achetés ensemble
Prix initial : 1 389,00 $
Prix promotionnel: 1 172,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Armoire de rangement de pesticides Global™, 43 po l x 18 po P x 44 po H, 30 gallons, fermeture manuelle
Armoire de stockage de pesticides stocke en toute sécurité les insecticides, herbicides et autres produits chimiques de gazon. Armoire en acier est construit d’abord soudés, double paroi 18 calibre acier avec espace d’air 1-1/2" et 2" double diamètre plafonné évents avec flammes. Les portes sont doubles paroi avec 14 jauge à l’extérieur et 18 jauge à l’intérieur. Utilisation sécuritaire des pesticides armoire a robustes charnières piano et verrouillage des portes 3 point pour une sécurité accrue. Caractéristiques du cabinet de la sécurité de stockage pesticide flush monté, poignée rembourrée poignée. Tablettes en acier galvanisés ont capacité de 350 lb et ajuster sur centres de 2-1/2". Coffret comprend un revêtement de plateau de polyéthylène pour chaque étagère et le carter inférieur. La terre dissipe une charge statique. Comprend 2" fuite preuve seuils de porte et pattes réglables. Utilisation sécuritaire des pesticides du cabinet a une couche de poudre verte finition et satisfont ou dépassent les exigences NFPA et OSHA. FM approuvé. Fermer les portes manuels ouvrent à pleins 180 degrés.
Armoire de stockage de pesticides stocke en toute sécurité les insecticides, herbicides et autres produits chimiques de gazon. Armoire en acier est construit d’abord soudés, double paroi 18 calibre acier avec espace d’air 1-1/2" et 2" double diamètre plafonné évents avec flammes. Les portes sont doubles paroi avec 14 jauge à l’extérieur et 18 jauge à l’intérieur. Utilisation sécuritaire des pesticides armoire a robustes charnières piano et verrouillage des portes 3 point pour une sécurité accrue. Caractéristiques du cabinet de la sécurité de stockage pesticide flush monté, poignée rembourrée poignée. Tablettes en acier galvanisés ont capacité de 350 lb et ajuster sur centres de 2-1/2". Coffret comprend un revêtement de plateau de polyéthylène pour chaque étagère et le carter inférieur. La terre dissipe une charge statique. Comprend 2" fuite preuve seuils de porte et pattes réglables. Utilisation sécuritaire des pesticides du cabinet a une couche de poudre verte finition et satisfont ou dépassent les exigences NFPA et OSHA. FM approuvé. Fermer les portes manuels ouvrent à pleins 180 degrés.
Poids &Dimensions
- Largeur 43 in (109,22 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 44 in (111,76 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 1
- Nombre de tablettes 1
- Capacité 30 gal (113,56 l)
- Type de construction Assemblé
- Nombre de portes 2
- Type Pesticide
- Marque Global Industrial
- Type de porte Fermeture manuelle
- Type de base Pieds de nivellement
- Matériau Acier
- Style Standard
- Capacité des étagères 350 lbs (159,09 kg)
- Numéro de référence du fabricant 316068
- Couleur Vert
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications FM, OSHA
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
125,95 $
MBT gris Spunbond universel chaussettes, 15/carton, 8' L x 3 "W
Article nº : B462678
Pas encore évalué
149,95 $
51,95 $
Global Industrial™ Pesticide Storage Cabinet - 30 Gallon - Manuel Close 43"W x 18"D x 44"H
1172,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires