Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Rivetwell dossier stockage rayonnage W 42" x 15 « D x 108 » H 5 niveaux le module w/o platelage Tan

Rivetwell dossier stockage rayonnage W 42" x 15 « D x 108 » H 5 niveaux le module w/o platelage Tan

Article nº : WBB2260335

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 315,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-50 315,95 $ ch.
  • Achetez 51-100 299,95 $ ch.
  • Acheter 101+ 289,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial 4 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Démarreur, 36"L x 24"P x 72"H, Terrasse en bois

Global Industrial 4 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Démarreur, 36"L x 24"P x 72"H, Terrasse en bois

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 12 bouteilles

Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 12 bouteilles

Prairie View WS1236, étagère de mur de Mont, W 12" x 12 « H x 36 » L, aluminium

Prairie View WS1236, étagère de mur de Mont, W 12" x 12 « H x 36 » L, aluminium

Global Industrial 4 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Démarreur, 36"L x 18"P x 72"H, Terrasse en bois

Global Industrial 4 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Démarreur, 36"L x 18"P x 72"H, Terrasse en bois

Global Industrial 4 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Démarreur, 36"L x 24"P x 60"H, Terrasse en bois

Global Industrial 4 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Démarreur, 36"L x 24"P x 60"H, Terrasse en bois

Rivetwell dossier stockage rayonnage 69" W x 30 « D x 60 » H 3 niveaux entrée w/o platelage Tan

Rivetwell dossier stockage rayonnage 69" W x 30 « D x 60 » H 3 niveaux entrée w/o platelage Tan

Rivetwell dossier stockage rayonnage 42" W x 15 « D x 108 » H 5 niveaux entrée w/o platelage Tan

Rivetwell dossier stockage rayonnage 42" W x 15 « D x 108 » H 5 niveaux entrée w/o platelage Tan

Rivetwell dossier stockage rayonnage 42" W x 15 « D x 60 » H 3 niveaux entrée w/o platelage Tan

Rivetwell dossier stockage rayonnage 42" W x 15 « D x 60 » H 3 niveaux entrée w/o platelage Tan

Kit de poteaux et d’entretoises industriels™ Global 85 pouces avec quincaillerie de 4

Kit de poteaux et d’entretoises industriels™ Global 85 pouces avec quincaillerie de 4

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ 4 Shelf, Unité d’étagères en acier extra robuste, 36 « L x 24 » P x 60 » H, Gris

Global Industrial™ 4 Shelf, Unité d’étagères en acier extra robuste, 36 « L x 24 » P x 60 » H, Gris

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Rayonnages tubulaires Rivetwell est conçu pour maximiser l’espace de stockage et de minimiser les temps d’installation installation. Tous les composants sont conçus pour attacher solidement les uns sans l’utilisation de fixations desserrées. Cette conception unique a rivets qui sont attaché à tous les faisceaux de gauche à droite et le front-to-back en usine. Les rivets se rallient à la poire dans les montants verticaux. Une fois tapé à l’aide d’un maillet en caoutchouc, les unités sont solidement assemblées offrant une résistance maximale. Disponible en modèles simple et double rivet. Utilisez Hallowell aggloméré ou EZ-Deck platelage (double rivet uniquement) - vendu séparément.

Poids &Dimensions

  • Largeur 42 in (106,68 cm)
  • Profondeur 15 in (38,1 cm)
  • Hauteur 108 in (274,32 cm)
  • Poids 60 lbs (27,27 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Nombre de tablettes 5
  • Type d’étagère Aucun plateau
  • Type Surmeuble
  • Type d’unité Capacité moyenne
  • Marque Hallowell
  • Matériau Acier
  • Capacité des étagères 650 lbs (295,45 kg)
  • Numéro de référence du fabricant RS4215108-5AP
  • Couleur Beige

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Rivetwell dossier stockage rayonnage W 42" x 15 « D x 108 » H 5 niveaux le module w/o platelage Tan

Rivetwell dossier stockage rayonnage W 42" x 15 « D x 108 » H 5 niveaux le module w/o platelage Tan

Article nº : WBB2260335

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant