Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Réfrigérateur Nexel® Merchandiser, 1 portes vitrées, 9,1 pi³

Réfrigérateur Nexel® Merchandiser, 1 portes vitrées, 9,1 pi³

Article nº : WB243004

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 819,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Nexel® Merchandiser Réfrigérateur, 1 portes vitrées, 23 pi³

Nexel® Merchandiser Réfrigérateur, 1 portes vitrées, 23 pi³

Nexel® Merchandiser Réfrigérateur, 2 portes vitrées, 45 pi³

Nexel® Merchandiser Réfrigérateur, 2 portes vitrées, 45 pi³

Kool-It KGF-23 - congélateur Merchandiser, 23 pi³, porte en verre 1, Black, 79-1/2" H x 26-1/5" W

Kool-It KGF-23 - congélateur Merchandiser, 23 pi³, porte en verre 1, Black, 79-1/2" H x 26-1/5" W

Bunkers congelés nouveauté congélateur Slant Top série, NC51HC-1-W, 10,9 pi³.

Bunkers congelés nouveauté congélateur Slant Top série, NC51HC-1-W, 10,9 pi³.

Ce réfrigérateur de marchandiseur assure un environnement à température contrôlée tout en affichant facilement les aliments et les boissons pour les services alimentaires, les applications commerciales, de vente au détail et autres applications connexes. La poudre enduite acier construction extérieure est solide et résistant à la corrosion, fournir des années de service fiable. Le double vitrage, porte en verre unique offre accès au contenu complet, haute visibilité et l’efficacité énergétique. Les étagères de fil enduit par PVC 4 permettent un rangement contenu pratique tout en réduisant l’entretien requis. L’intérieur en aluminium comprend éclairage de LED lumineux, longue durée de haute visibilité. Le compresseur de montage du bas est conçu pour être réparé facilement et permet le stockage légers sur le dessus de l’appareil. Comprend avant panneau de commande de la température et puissance des commutateurs pour l’accès utilisateur commode. cordon d’alimentation 8'. Les températures varient de 33 - 40° F. Couleur : noir. NSF certifié.

Poids &Dimensions

  • Largeur 21-7/10 po (55,12 cm)
  • Longueur du cordon 8 pi (2,44 m)
  • Hauteur 63 in (160,02 cm)
  • Profondeur 21-7/10 po (55,12 cm)
  • Base Peint
  • Poids 176 lbs (80 kg)

Détails du produit

  • Plage de température 33-40 °F
  • Ampérage 5,8 A
  • Tablette ajustable Oui
  • Fluide frigorigène R290
  • Nombre de portes 1
  • Matériau Acier revêtu
  • Type de fiche NEMA 5-15P
  • Matériel d’étagère Fil enduit de PVC
  • Tension 115 V
  • Description Verre de porte réfrigérateur et présentoir
  • Nombre de tablettes 4
  • Capacité 9,1 pi³ (0,26 pi³.m)
  • Puissances en chevaux 1/4 HP
  • Phase 1
  • Marque Nexel
  • Balançoire de porte Porte battante
  • hertz 60 Hz
  • Thermostat Type Digital
  • Numéro de référence du fabricant 243004
  • Type de dégivrage Automatique
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 1 ans sur les pièces et le travail

Conformité et certifications

  • Certifications ETL-UL 471; ceTL-CAN/CAS-C22,2 No.120; ETL sanitaire-NSF 17
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Ce réfrigérateur peut-il sortir.

    Question posée par : mike, 14, 2020 avril

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Avril 15, 2020

      Bonjour, nous nous excusons mais cette unité n’est pas adaptée pour un usage extérieur. Merci de votre intérêt envers notre produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Réfrigérateur Nexel® Merchandiser, 1 portes vitrées, 9,1 pi³

Réfrigérateur Nexel® Merchandiser, 1 portes vitrées, 9,1 pi³

Article nº : WB243004

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Réfrigérateur Nexel® Merchandiser, 1 portes vitrées, 9,1 pi³
    Réfrigérateur Nexel® Merchandiser, 1 portes vitrées, 9,1 pi³
    Réfrigérateur Nexel® Merchandiser, 1 portes vitrées, 9,1 pi³
    Réfrigérateur Nexel® Merchandiser, 1 portes vitrées, 9,1 pi³
    Réfrigérateur Nexel® Merchandiser, 1 portes vitrées, 9,1 pi³
    Réfrigérateur Nexel® Merchandiser, 1 portes vitrées, 9,1 pi³
    Réfrigérateur Nexel® Merchandiser, 1 portes vitrées, 9,1 pi³
    Réfrigérateur Nexel® Merchandiser, 1 portes vitrées, 9,1 pi³
    Réfrigérateur Nexel® Merchandiser, 1 portes vitrées, 9,1 pi³
    Réfrigérateur Nexel® Merchandiser, 1 portes vitrées, 9,1 pi³
    Réfrigérateur Nexel® Merchandiser, 1 portes vitrées, 9,1 pi³
    Réfrigérateur Nexel® Merchandiser, 1 portes vitrées, 9,1 pi³
    Réfrigérateur Nexel® Merchandiser, 1 portes vitrées, 9,1 pi³
    Réfrigérateur Nexel® Merchandiser, 1 portes vitrées, 9,1 pi³
    Réfrigérateur Nexel® Merchandiser, 1 portes vitrées, 9,1 pi³
    Réfrigérateur Nexel® Merchandiser, 1 portes vitrées, 9,1 pi³
    Réfrigérateur Nexel® Merchandiser, 1 portes vitrées, 9,1 pi³
    Réfrigérateur Nexel® Merchandiser, 1 portes vitrées, 9,1 pi³
    Réfrigérateur Nexel® Merchandiser, 1 portes vitrées, 9,1 pi³
    Réfrigérateur Nexel® Merchandiser, 1 portes vitrées, 9,1 pi³
    Réfrigérateur Nexel® Merchandiser, 1 portes vitrées, 9,1 pi³
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant