Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Nexel® Merchandiser Réfrigérateur, 2 portes vitrées, 45 pi³

Nexel® Merchandiser Réfrigérateur, 2 portes vitrées, 45 pi³

Article nº : WB243006

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 3 629,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Nexel® Merchandiser Réfrigérateur, 1 portes vitrées, 23 pi³

Nexel® Merchandiser Réfrigérateur, 1 portes vitrées, 23 pi³

Réfrigérateur Nexel® Merchandiser, 1 portes vitrées, 9,1 pi³

Réfrigérateur Nexel® Merchandiser, 1 portes vitrées, 9,1 pi³

Kool-It KGF-23 - congélateur Merchandiser, 23 pi³, porte en verre 1, Black, 79-1/2" H x 26-1/5" W

Kool-It KGF-23 - congélateur Merchandiser, 23 pi³, porte en verre 1, Black, 79-1/2" H x 26-1/5" W

Bunkers congelés nouveauté congélateur Slant Top série, NC51HC-1-W, 10,9 pi³.

Bunkers congelés nouveauté congélateur Slant Top série, NC51HC-1-W, 10,9 pi³.

Ce réfrigérateur de marchandiseur assure un environnement à température contrôlée tout en affichant facilement les aliments et les boissons pour les services alimentaires, les applications commerciales, de vente au détail et autres applications connexes. La poudre enduite acier construction extérieure est solide et résistant à la corrosion, fournir des années de service fiable. Le double vitrage, double portes coulissantes en verre offre accès au contenu complet, haute visibilité et l’efficacité énergétique. Les étagères de fil enduit par PVC 8 permettent un rangement contenu pratique tout en réduisant l’entretien requis. L’intérieur en aluminium comprend éclairage de LED lumineux, longue durée de haute visibilité. Le compresseur de montage du bas est conçu pour être réparé facilement et permet le stockage légers sur le dessus de l’appareil. Comprend avant panneau de commande de la température et puissance des commutateurs pour l’accès utilisateur commode. Caractéristiques 3" roulettes ergonomique mobilité et transport. cordon d’alimentation 8'. Les températures varient de 33 - 40° F. Couleur : noir. NSF certifié. Dimensions intérieures: 50 « L x 28,4 " P x 61,9 " H. Mesures d’insertion du panneau supérieur: 51,57 " L x 9,25 " H x 0,08 " P

Poids &Dimensions

  • Largeur 53-1/10 po (134,87 cm)
  • Profondeur intérieure 28,3 po (71,88 cm)
  • Longueur du cordon 8 pi (2,44 m)
  • Hauteur 84-2/5 po (214,38 cm)
  • Profondeur 31-9/10 po (81,03 cm)
  • Hauteur intérieure 61,9 
  • Largeur intérieure 50,0 po (127 cm)
  • Base Peint
  • Poids 437 lbs (198,64 kg)

Détails du produit

  • Plage de température 33-40 °F
  • Ampérage 6,0 A
  • Fluide frigorigène R290
  • Nombre de portes 2
  • Matériau Acier revêtu
  • Type de fiche NEMA 5-15P
  • Matériel d’étagère Acier revêtu d’époxy
  • Tension 115 V
  • Description Verre de porte réfrigérateur et présentoir
  • Nombre de tablettes 8
  • Puissances en chevaux 3/4 HP
  • Capacité 45 pi³ (1,27 cu.m)
  • Phase 1
  • Marque Nexel
  • Balançoire de porte Portes coulissantes
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant 243006
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications ETL-UL 471; ceTL-CAN/CAS-C22,2 No.120; ETL sanitaire-NSF 15
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire

Kool-It KSM-42 - Reach-In Cooler, double porte coulissante vitrée, 42,37 pieds cubes

Article nº : 242654

Pas encore évalué

Expédié en 3 jours ouvrables (expédié depuis les États-Unis)

3 735,00 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Nexel® Merchandiser Réfrigérateur, 2 portes vitrées, 45 pi³

Nexel® Merchandiser Réfrigérateur, 2 portes vitrées, 45 pi³

Article nº : WB243006

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Nexel® Merchandiser Réfrigérateur, 2 portes vitrées, 45 pi³
    Nexel® Merchandiser Réfrigérateur, 2 portes vitrées, 45 pi³
    Nexel® Merchandiser Réfrigérateur, 2 portes vitrées, 45 pi³
    Nexel® Merchandiser Réfrigérateur, 2 portes vitrées, 45 pi³
    Nexel® Merchandiser Réfrigérateur, 2 portes vitrées, 45 pi³
    Nexel® Merchandiser Réfrigérateur, 2 portes vitrées, 45 pi³
    Nexel® Merchandiser Réfrigérateur, 2 portes vitrées, 45 pi³
    Nexel® Merchandiser Réfrigérateur, 2 portes vitrées, 45 pi³
    Nexel® Merchandiser Réfrigérateur, 2 portes vitrées, 45 pi³
    Nexel® Merchandiser Réfrigérateur, 2 portes vitrées, 45 pi³
    Nexel® Merchandiser Réfrigérateur, 2 portes vitrées, 45 pi³
    Nexel® Merchandiser Réfrigérateur, 2 portes vitrées, 45 pi³
    Nexel® Merchandiser Réfrigérateur, 2 portes vitrées, 45 pi³
    Nexel® Merchandiser Réfrigérateur, 2 portes vitrées, 45 pi³
    Nexel® Merchandiser Réfrigérateur, 2 portes vitrées, 45 pi³
    Nexel® Merchandiser Réfrigérateur, 2 portes vitrées, 45 pi³
    Nexel® Merchandiser Réfrigérateur, 2 portes vitrées, 45 pi³
    Nexel® Merchandiser Réfrigérateur, 2 portes vitrées, 45 pi³
    Nexel® Merchandiser Réfrigérateur, 2 portes vitrées, 45 pi³
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant