Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Plastic Trash Can - 55 Gallon Orange

Global Industrial™ Plastic Trash Can - 55 Gallon Orange

Article nº : WB240464OR

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Gris
  • Blanc
  • Brun
  • Noir
  • Orange
  • Jaune
  • Rouge
  • Bleu
  • Vert

Orange

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Plastic Trash Can - 55 Gallon Orange
  • Global Industrial™ Plastic Trash Can Lid - 55 Gallon Orange

    41,95 $

  • Global Industrial™ Dolly Pour 20, 32, 44, 55 Gallon Trash Can, 250 Lb. Capacité

    65,95 $

  • Sacs à ordures noir Industrial™ global Super Duty - 55 à 60 Gal, 2,5 Mil, 75 sacs/caisse

    103,95 $

Prix : 109,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 109,95 $ ch.
  • Achetez 3-5 105,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 99,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Poubelle en plastique, 44 gallons, gris

Global Industrial™ Poubelle en plastique, 44 gallons, gris

Global Industrial™ Poubelle en plastique, 32 gallons, gris

Global Industrial™ Poubelle en plastique, 32 gallons, gris

Global Industrial™ Plastic Trash Can - Gris 20 gallons

Global Industrial™ Plastic Trash Can - Gris 20 gallons

Global Industrial™ Plastic Trash Can - Gris 10 gallons

Global Industrial™ Plastic Trash Can - Gris 10 gallons

Rubbermaid brute® 2643-60 poubelle conteneur w/ventilation canaux, 44 gallons - noir

Rubbermaid brute® 2643-60 poubelle conteneur w/ventilation canaux, 44 gallons - noir

Poubelle avec rainures d'aération Rubbermaid Brute® 2632, 32 gallons, bleu

Poubelle avec rainures d'aération Rubbermaid Brute® 2632, 32 gallons, bleu

40 gallons carrées Rubbermaid Brute rebuts - gris

40 gallons carrées Rubbermaid Brute rebuts - gris

Ces poubelles sont faits avec de la résine de polyéthylène résistant, longue durée. Plastique transparent étanche permet facile nettoyage et d’évacuation. Ces poubelles nid lorsqu’elle est vide pour sauver le précieux espace de stockage. Ces poubelles ne se corrodent, puce, fissurer ou peler. Bord roulé robuste de haut formé est renforcée pour plus de solidité et de durabilité. Poignées solides font de levage facile. NSF approuvé. 1 an de garantie limitée. Vendus séparément.

Poids &Dimensions

  • Hauteur 33-1/8 po (84,14 cm)
  • Diamètre 26-1/4 po (66,68 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Capacité 55 gal (208,2 l)
  • Type Corbeille utilitaire
  • Intérieur/extérieur Intérieur/extérieur
  • Marque Global Industrial
  • Type de couvercle Ouvert
  • Matériau Plastique
  • Couvercle Non
  • Numéro de référence du fabricant 240464OR
  • Forme Rond
  • Couleur Orange
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Plastic Trash Can - 55 Gallon Orange

Global Industrial™ Plastic Trash Can - 55 Gallon Orange

Article nº : WB240464OR

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Plastic Trash Can - 55 Gallon Orange
    Global Industrial™ Plastic Trash Can - 55 Gallon Orange
    Global Industrial™ Plastic Trash Can - 55 Gallon Orange
    Global Industrial™ Plastic Trash Can - 55 Gallon Orange
    Global Industrial™ Plastic Trash Can - 55 Gallon Orange
    Global Industrial™ Plastic Trash Can - 55 Gallon Orange
    Global Industrial™ Plastic Trash Can - 55 Gallon Orange
    Global Industrial™ Plastic Trash Can - 55 Gallon Orange
    Global Industrial™ Plastic Trash Can - 55 Gallon Orange
    Global Industrial™ Plastic Trash Can - 55 Gallon Orange
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant