Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Système de gaine de refroidissement Flux Wrap avec enveloppe isolante, tube et connecteurs pour tambour de 30 gallons

Système de gaine de refroidissement Flux Wrap avec enveloppe isolante, tube et connecteurs pour tambour de 30 gallons

Article nº : WBB2273243

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Système de gaine de refroidissement Flux Wrap avec enveloppe isolante, tube et connecteurs pour tambour de 30 gallons
  • Global Industrial™ tambour en acier au carbone 30 gallons tête fermée

    239,95 $

  • Global Industrial™ tambour en acier au carbone 30 gallons tête ouverte

    389,95 $

Prix : 1 289,00 $

Quantité

Flux Wrap Cooling Jacket System w/Insulation Wrap, Tubing - 30 Gallon Drum

Enveloppement de flux par North Slope Chillers 30 gallons veste d'enveloppe de flux w/enveloppement d'isolation supplémentaire. Les produits d'enveloppe de flux le rendent facile et rentable pour refroidir diverses applications comme les produits industriels, les produits alimentaires, les produits chimiques, la mousse de pulvérisation, les revêtements, les adhésifs, les systèmes de fermentation, les matériaux de fabrication, les matériaux de construction, les moteurs électriques, Etc. L'enveloppe de flux peut refroidir un large éventail de matériaux dans des seaux, des tambours, des fourre-tout d'IBC, des réservoirs et toutes sortes de récipients même quand un échangeur de chaleur n'est pas actuellement présent. Les enveloppements de flux permettent d'appliquer du refroidissement à de nombreux navires qui n'étaient pas encore en mesure d'être refroidis ou dans des situations qui n'étaient pas financièrement réalisables auparavant. Ensuite, il suffit de changer la température du fluide, et vous avez un milieu efficace pour le chauffage. L'enveloppe de flux est une solution polyvalente de contrôle de la température du liquide. Enroulez la veste de refroidissement autour de votre tambour de 30 gallons, connectez les tuyaux de la veste de refroidissement à la valve d'inlet sur votre Chiller industriel. Enroulez la couverture d'isolation en vinyle blanc de 1/2 pouces autour de l'enveloppe de flux lors de l'utilisation pour aider à la performance. Branchez votre Chiller industriel et refroidissez votre application, c'est tout ce qu'il y a à faire. Le Chiller fait circuler le liquide chaud ou froid à travers la veste d'emballage de flux et réchauffe ou refroidit le contenu de votre récipient de tambour de 30 gallons. Avec une veste d'enveloppe de flux, vous pouvez réguler efficacement le matériel sensible à la température dans des conditions régulières et chaudes.

Caractéristiques principales
  • Offre un refroidissement complet de votre tambour ou baril de 30 gallons.
  • La voie fluide multicanal propriétaire permet un débit maximal avec une pression minimale.
  • La conception élastique de courroie assure une bonne conductivité thermique entre la veste d'enveloppe de flux et votre seau.
  • Veste enveloppante Flux se conforme à votre seau de 5 gallons pour maintenir le contact thermique sur les surfaces inégales.
  • Comprend l'enveloppe isolée pour le contrôle thermique et pour réduire la condensation.
  • Les vestes Flux Wrap sont une solution polyvalente de contrôle de la température des fluides.
  • Fluides de refroidissement recommandés : mélange d'eau, de propylène glycol/eau ou mélange d'éthylène glycol/eau.


Poids &Dimensions

  • Largeur 23-1/4 po (59,06 cm)
  • Hauteur 6 in (15,24 cm)
  • Poids 16 lbs (7,27 kg)
  • Longueur 60 in (152,4 cm)

Détails du produit

  • Pour une utilisation avec 30 gallons
  • Marque Chillers de pente nord
  • Matériau Nylon
  • Numéro de référence du fabricant FLUX30 (flux10)
  • Couleur Bleu

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Système de gaine de refroidissement Flux Wrap avec enveloppe isolante, tube et connecteurs pour tambour de 30 gallons

Système de gaine de refroidissement Flux Wrap avec enveloppe isolante, tube et connecteurs pour tambour de 30 gallons

Article nº : WBB2273243

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Système de gaine de refroidissement Flux Wrap avec enveloppe isolante, tube et connecteurs pour tambour de 30 gallons
    Système de gaine de refroidissement Flux Wrap avec enveloppe isolante, tube et connecteurs pour tambour de 30 gallons
    Système de gaine de refroidissement Flux Wrap avec enveloppe isolante, tube et connecteurs pour tambour de 30 gallons
    Système de gaine de refroidissement Flux Wrap avec enveloppe isolante, tube et connecteurs pour tambour de 30 gallons
    Système de gaine de refroidissement Flux Wrap avec enveloppe isolante, tube et connecteurs pour tambour de 30 gallons
    Système de gaine de refroidissement Flux Wrap avec enveloppe isolante, tube et connecteurs pour tambour de 30 gallons
    Système de gaine de refroidissement Flux Wrap avec enveloppe isolante, tube et connecteurs pour tambour de 30 gallons
    Système de gaine de refroidissement Flux Wrap avec enveloppe isolante, tube et connecteurs pour tambour de 30 gallons
    Système de gaine de refroidissement Flux Wrap avec enveloppe isolante, tube et connecteurs pour tambour de 30 gallons
    Système de gaine de refroidissement Flux Wrap avec enveloppe isolante, tube et connecteurs pour tambour de 30 gallons
    Système de gaine de refroidissement Flux Wrap avec enveloppe isolante, tube et connecteurs pour tambour de 30 gallons
    Système de gaine de refroidissement Flux Wrap avec enveloppe isolante, tube et connecteurs pour tambour de 30 gallons
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant