Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Interion® Open Plan Office Desk - 60"W x 24"D x 29"H - Top gris avec jambes noires

Interion® Open Plan Office Desk - 60"W x 24"D x 29"H - Top gris avec jambes noires

Article nº : WB695587

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Gris
  • Charbon

Gris

Souvent achetés ensemble

  • Interion® Open Plan Office Desk - 60"W x 24"D x 29"H - Top gris avec jambes noires
  • Interion® 36 » Basse Credenza avec porte - Noir

    695,00 $

  • Interion® 2 Drawer Box/File Pedestal - Charbon avec red Cushion Top

    379,95 $

Prix : 519,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bureau hauteur debout Open Plan Interion® – 48 po l x 24 po P x 40 po H – Dessus charbon avec pattes noires

Bureau hauteur debout Open Plan Interion® – 48 po l x 24 po P x 40 po H – Dessus charbon avec pattes noires

Interion® Open Plan Office Desk - 72"W x 24"D x 29"H - Haut de charbon de bois avec jambes noires

Interion® Open Plan Office Desk - 72"W x 24"D x 29"H - Haut de charbon de bois avec jambes noires

Interion® Open Plan Office Desk - 48"W x 24"D x 29"H - Haut de charbon de bois avec jambes noires

Interion® Open Plan Office Desk - 48"W x 24"D x 29"H - Haut de charbon de bois avec jambes noires

Interion® 2 Drawer Box/File Pedestal - Charbon avec gray Cushion Top

Interion® 2 Drawer Box/File Pedestal - Charbon avec gray Cushion Top

Interion® Open Plan Return Desk - 48"W x 24"D x 29"H - Haut de charbon de bois avec jambes noires

Interion® Open Plan Return Desk - 48"W x 24"D x 29"H - Haut de charbon de bois avec jambes noires

Interion® Open Plan Return Desk - 48"W x 24"D x 29"H - Top gris avec jambes noires

Interion® Open Plan Return Desk - 48"W x 24"D x 29"H - Top gris avec jambes noires

Interion® 2 Drawer Box/File Pedestal - 21-3/4"H - Charbon

Interion® 2 Drawer Box/File Pedestal - 21-3/4"H - Charbon

Interion® Bureau Avec 3 Tiroirs, 60"W x 24"D - Gris

Interion® Bureau Avec 3 Tiroirs, 60"W x 24"D - Gris

Piédestal traditionnel Interion®, 2 tiroirs, 16 » L x 20"P x 29"H, noir

Piédestal traditionnel Interion®, 2 tiroirs, 16 » L x 20"P x 29"H, noir

Interion® Plan ouvert bureau, 60" W x 24 « D x 29 » H, Light Top gris à pattes noires

Configurez un environnement de bureau de votre choix à l’aide du système de bureau ouvert From Interion® By Global Industrial, un design modulaire qui maximise la polyvalence pour vos besoins changeants. Cette collection est adaptée pour le travail individuel tant que collaborative et peut être étendue que votre entreprise se développe. Alterner entre les bureaux de hauteur standard et les pupitres de commandes, utilisez retour bureaux afin de créer des « L » et bureaux en « U », ajouter du stockage, connecter plusieurs bureaux - les configurations sont illimitées. Les surfaces de travail sont en stratifié et pré-forées pour un assemblage facile. Elles disposent de pré-installé des traverses pour plus de solidité et de stabilité. Jambes sont faites d’acier pour une durabilité longue durée. Tout le matériel pour se connecter à un bureau est inclus.

Dimensions du Bureau : 60" W x 24 H « D x 29"

Un bureau retour de hauteur standard permet de créer des « L » et « U » en forme de bureaux - 695623.

Poids &Dimensions

  • Largeur 60 in (152,4 cm)
  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur 29 in (73,66 cm)
  • Capacité de poids 200 lbs (90,91 kg)

Détails du produit

  • Collection Moderne
  • Description Bureau
  • Gestion de fil Oui
  • Type Bureau
  • Top Matériel Lamelles
  • Famille de couleurs d’image Noir
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Style Ouvrir le Plan / Collaboration
  • Famille top color Gris
  • Numéro de référence du fabricant 695587
  • Forme Rectangle
  • Matériau de cadre Acier
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Mettez à niveau cet article pour seulement 90,00 $ plus

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Interion® 36 » Basse Credenza avec porte - Noir

695,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Interion® 2 Drawer Box/File Pedestal - Charbon avec red Cushion Top

379,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Interion® Open Plan Office Desk - 60"W x 24"D x 29"H - Top gris avec jambes noires

Interion® Open Plan Office Desk - 60"W x 24"D x 29"H - Top gris avec jambes noires

Article nº : WB695587

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Interion® Open Plan Office Desk - 60"W x 24"D x 29"H - Top gris avec jambes noires
    Interion® Open Plan Office Desk - 60"W x 24"D x 29"H - Top gris avec jambes noires
    Interion® Open Plan Office Desk - 60"W x 24"D x 29"H - Top gris avec jambes noires
    Interion® Open Plan Office Desk - 60"W x 24"D x 29"H - Top gris avec jambes noires
    Interion® Open Plan Office Desk - 60"W x 24"D x 29"H - Top gris avec jambes noires
    Interion® Open Plan Office Desk - 60"W x 24"D x 29"H - Top gris avec jambes noires
    Interion® Open Plan Office Desk - 60"W x 24"D x 29"H - Top gris avec jambes noires
    Interion® Open Plan Office Desk - 60"W x 24"D x 29"H - Top gris avec jambes noires
    Interion® Open Plan Office Desk - 60"W x 24"D x 29"H - Top gris avec jambes noires
    Interion® Open Plan Office Desk - 60"W x 24"D x 29"H - Top gris avec jambes noires
    Interion® Open Plan Office Desk - 60"W x 24"D x 29"H - Top gris avec jambes noires
    Interion® Open Plan Office Desk - 60"W x 24"D x 29"H - Top gris avec jambes noires
    Interion® Open Plan Office Desk - 60"W x 24"D x 29"H - Top gris avec jambes noires
    Interion® Open Plan Office Desk - 60"W x 24"D x 29"H - Top gris avec jambes noires
    Interion® Open Plan Office Desk - 60"W x 24"D x 29"H - Top gris avec jambes noires
    Interion® Open Plan Office Desk - 60"W x 24"D x 29"H - Top gris avec jambes noires
    Interion® Open Plan Office Desk - 60"W x 24"D x 29"H - Top gris avec jambes noires
    Interion® Open Plan Office Desk - 60"W x 24"D x 29"H - Top gris avec jambes noires
    Interion® Open Plan Office Desk - 60"W x 24"D x 29"H - Top gris avec jambes noires
    Interion® Open Plan Office Desk - 60"W x 24"D x 29"H - Top gris avec jambes noires
    Interion® Open Plan Office Desk - 60"W x 24"D x 29"H - Top gris avec jambes noires
    Interion® Open Plan Office Desk - 60"W x 24"D x 29"H - Top gris avec jambes noires
    Interion® Open Plan Office Desk - 60"W x 24"D x 29"H - Top gris avec jambes noires
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant