Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial Class 2 Hi-Vis Safety Vest w/ Global Logo, 2" Reflective Strips, Lime, L/XL

Global Industrial Class 2 Hi-Vis Safety Vest w/ Global Logo, 2" Reflective Strips, Lime, L/XL

Article nº : WB695308GL

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 10,75 $

Quantité

Global Industrial Class 2 Hi-Vis Safety Vest w/ Global Logo, 2" Reflective Strips, Lime, L/XL

Gilet de sécurité pour le classe 2 de la global est en polyester solide durable, durable, doté d’une couleur lumineuse et vibrante de chaux qui assure une visibilité aussi bien pendant la journée et la nuit. Continu de 2" bandes rétro-réfléchissantes fournissent excellente visibilité sur les chantiers et dans des conditions météorologiques les plus pauvres. Fermeture velcro permet un ajustement sûr et confortable. Taille L/XL.

Caractéristiques Global Logo sur le dos de gilet.

Poids &Dimensions

  • Poids 0,5 lbs (.23 kg)
  • Taille L/XL

Détails du produit

  • Description Veste de sécurité Hi-Vis de classe 2, bandes réfléchissantes de 2 po - Logo global
  • Type Gilet de visibilité Hi Class 2
  • Type de clôture Crochet & boucle
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Polyester
  • Numéro de référence du fabricant 695308GL
  • Couleur Jaune
  • Classe ANSI classe 2
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial Class 2 Hi-Vis Safety Vest w/ Global Logo, 2" Reflective Strips, Lime, L/XL

Global Industrial Class 2 Hi-Vis Safety Vest w/ Global Logo, 2" Reflective Strips, Lime, L/XL

Article nº : WB695308GL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial Class 2 Hi-Vis Safety Vest w/ Global Logo, 2" Reflective Strips, Lime, L/XL
    Global Industrial Class 2 Hi-Vis Safety Vest w/ Global Logo, 2" Reflective Strips, Lime, L/XL
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant