Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Universal Spring-Loaded Safety Swing Gate, 24" - 40" W Ouverture, Jaune

Global Industrial™ Universal Spring-Loaded Safety Swing Gate, 24" - 40" W Ouverture, Jaune

Article nº : WB708360YL

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 409,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-4 409,95 $ ch.
  • Acheter 5 379,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 329,95 $ ch.

Quantité


✓ La porte à fermeture automatique offre une commodité et des précautions de sécurité supplémentaires
✓ Construction de tubes en acier robuste
✓ La largeur réglable s’adapte à différentes tailles d’entrées

Ne laissez aucun point d’entrée ou de sortie grand ouvert avec le portail battant de sécurité universel à ressort Global Industrial™. Parfait pour les entrepôts, les entrepôts, les stations d’accueil intérieures et d’autres installations nécessitant des portes battantes de sécurité à ressort. Principalement utilisé par les employés de l’entrepôt voyageant à pied. Ce portail battant à ressort se balance en arrière une fois relâché, servant de barrière de protection et empêchant toute entrée non autorisée comme prévu. La construction de tubes en acier est à la fois rigide et durable assurant des années de service fiable dans des conditions de travail difficiles. La porte de largeur réglable peut accueillir différentes entrées de taille pour la polyvalence de l'application et de l'emplacement. Inclut une finition de couleur jaune pour une visibilité élevée dans des environnements sombres ou faiblement éclairés.

  • Conforme à l’OSHA 1 910,23a, 1 910,21 Sous-partie D
  • Brevetés

    Poids &Dimensions

    • Hauteur 20 in (50,8 cm)
    • Poids 26,4 lbs (12 kg)
    • Longueur étendue 44 in (111,76 cm)
    • Diamètre du tube Max: 2-3/8 Diamètre du poteau en
    • Largeur d’ouverture 22 - 40 pouces
    • Longueur 22 - 40 pouces

    Détails du produit

    • Emplacement de montage Max: 2,375" Post Diameter
    • Description Portillon pivotant universel
    • Comprend (2) U-Bolts ronds (2) Square U-Bolts
    • Type Porte de sécurité auto-fermeture
    • Style de montage Boulon sur
    • Quantité par paquet 1
    • Marque Global Industrial
    • Matériau Acier
    • Numéro de référence du fabricant 708360YL
    • Couleur Jaune

    Conformité et certifications

    • Certifications OSHA 1 910,23a, 1 910,21 Sous-partie D
    Commentaire du client

    Pas encore examiné

    Produit Q et A

    Il n’y a pas de questions pour ce produit.

    Accessoires
    Fermer

    1 Produit (s) Ajouté au panier

    Articles ()
    Payer

    Vous avez 111 produits dans votre panier.

    FermerListes d’achats
    Global Industrial™ Universal Spring-Loaded Safety Swing Gate, 24" - 40" W Ouverture, Jaune

    Global Industrial™ Universal Spring-Loaded Safety Swing Gate, 24" - 40" W Ouverture, Jaune

    Article nº : WB708360YL

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      Global Industrial™ Universal Spring-Loaded Safety Swing Gate, 24" - 40" W Ouverture, Jaune
      Global Industrial™ Universal Spring-Loaded Safety Swing Gate, 24" - 40" W Ouverture, Jaune
      Global Industrial™ Universal Spring-Loaded Safety Swing Gate, 24" - 40" W Ouverture, Jaune
      Global Industrial™ Universal Spring-Loaded Safety Swing Gate, 24" - 40" W Ouverture, Jaune
      Global Industrial™ Universal Spring-Loaded Safety Swing Gate, 24" - 40" W Ouverture, Jaune
      Global Industrial™ Universal Spring-Loaded Safety Swing Gate, 24" - 40" W Ouverture, Jaune
      Global Industrial™ Universal Spring-Loaded Safety Swing Gate, 24" - 40" W Ouverture, Jaune
      Global Industrial™ Universal Spring-Loaded Safety Swing Gate, 24" - 40" W Ouverture, Jaune
      Global Industrial™ Universal Spring-Loaded Safety Swing Gate, 24" - 40" W Ouverture, Jaune
      Global Industrial™ Universal Spring-Loaded Safety Swing Gate, 24" - 40" W Ouverture, Jaune
      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant