Souvent achetés ensemble
Prix : 92,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 92,95 $ ch.
- Acheter 3+ 89,95 $ ch.
Utilisez Global Industrial™ Neutral pH No Rinse Floor Cleaner pour le nettoyage quotidien des planchers, des murs, des boiseries et de toute surface non endommagée par l'eau. Très concentré. Ne sera pas ternir ou nuire aux planchers finis. Sûr à utiliser sur les surfaces peintes.
Directives relatives à l’application:
Solution diluée avec de l'eau chaude dans un seau à serpillière, un pulvérisateur de déclenchement ou un équipement de nettoyage automatique, selon le niveau d'accumulation du sol :
Nettoyage quotidien / Sols légers : 1-2 oz de nettoyant par gallon d'eau.
Sols moyens / Gommage profond : 2-4 oz de nettoyant par gallon d'eau.
Destinés à un usage industriel ou Commercial.
Poids &Dimensions
- Taille gal 1
Détails du produit
- Type de taille Bouteille de gallon
- Description PH neutre Pas de nettoyant pour plancher de rinçant
- Odeur Agrumes
- Type Nettoyant pour sols multi-surfaces
- Quantité par paquet 4 bouteilles
- Marque Global Industrial
- Aide à supprimer Graisse légère & huile, saleté, poussière, gomme, goudron, érafler marques
- Numéro de référence du fabricant 670279
- Couleur Jaune
- Taux de dilution 1:64
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
169,95 $
Distributeur à dilution de produit chimique nettoyant universel Global Industrial™, flux double, 5 produits chimiques
Article nº : 670171
Pas encore évalué
495,95 $
Chiffons de nettoyage en microfibre de verre Global Industrial™ 266 GSM, 16 "x 16", or, chiffons/Pack de 12
Article nº : 670237
Pas encore évalué
27,95 $
Global Industrial™ Ice Melt Residue Cleaner, bouteille de 1 gallons, 4 / étui
Article nº : 670291
Pas encore évalué
125,95 $
3 799,00 $
3 715,00 $
79,95 $
Gommage ™ plancher automatique global, 13-3/4 » Chemin de nettoyage
Article nº : 713170
Pas encore évalué
1 316,00 $
6 596,00 $
5 039,00 $
Global Industrial™ Auto Walk-Behind Floor Scrubber 17" Cleaning Path, Deux batteries 80 Amp
Article nº : 641411
Pas encore évalué
5 039,00 $
Global Industrial™ Auto Ride-On Floor Scrubber, 22 » Cleaning Path
Article nº : 641407
Pas encore évalué
11 725,00 $
Cat® C20T Auto Floor Scrubber avec entraînement de traction, 20 « chemin de nettoyage
Article nº : 641746
Pas encore évalué
6 153,00 $
Global Industrial™ Low Speed Floor Machine, 17 » Chemin de nettoyage
Article nº : 641251
Pas encore évalué
1 635,00 $
Global Industrial™ Neutral pH No Rinse Floor Cleaner, bouteille de 1 gallons, 4 / étui
92,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires