Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Square Plastic Waste Réceptacle avec couvercle dôme, 42 gallons, noir

Global Industrial™ Square Plastic Waste Réceptacle avec couvercle dôme, 42 gallons, noir

Article nº : WB641414BK

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Bleu
  • Noir

Noir

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Square Plastic Waste Réceptacle avec couvercle dôme, 42 gallons, noir
  • Sacs à ordures très robustes Global Industrial™ - 40 à 45 gal, 1,0 mil, 100 sacs/boîte

    61,95 $

  • Cendrier extérieur industriel™ mondial, 5 gallons, noir

    109,95 $

Prix : 315,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 315,95 $ ch.
  • Achetez 3-5 299,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 289,95 $ ch.

Quantité

Square Plastic Waste Receptacle est idéal pour une utilisation dans les zones à fort trafic à l'intérieur ou à l'extérieur. La construction en plastique durable ne rouille rasera pas, ne bosselera pas ou ne se décopera pas. Grande capacité de 42 gallons aide à garder les installations propres. Couvercle dôme avec quatre ouvertures de 13 » x 6-1/4'' protège le récipient et le contenu des éléments, et permet une élimination facile des ordures. Inclut des pinces de sac poubelle pour maintenir des revêtements en place et cachés. Finition de couleur noire. Dimensions hors-tout : 18-1/2" W x 18-1/2" D x 41-3/4 "H.

Poids &Dimensions

  • Largeur 18-1/2 po (46,99 cm)
  • Profondeur 18-1/2 po (46,99 cm)
  • Hauteur 41-3/4 po (106,05 cm)
  • Poids 15,6 lbs (7,09 kg)
  • Épaisseur 1/8 en

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Capacité 42 gal (158,99 l)
  • Type Poubelle standard
  • Marque Global Industrial
  • Ouverture Quatre - 13 » x 6-1/4 »
  • Type de couvercle Couvercle dôme
  • Matériau Plastique
  • Couvercle Oui
  • Numéro de référence du fabricant 641414BK
  • Forme Carré 
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie Limitée d’un an 1
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Joe

    Date de : Novembre 14, 2021

    Ajustement parfait
    Votre commentaire :
    Beaucoup. Bonne qualité.
  • Reviewer : CHUCK BROOKS

    Date de : Octobre 02, 2019

    Juste à droite
    Votre commentaire :
    Taille parfaite pour notre entrée de la porte d'entrée de l'école primaire. Quatre ouvertures pour les ordures et un haut qui se détache pour un accès facile au sac. Livraison gratuite pour démarrer sur cet article. content.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Square Plastic Waste Réceptacle avec couvercle dôme, 42 gallons, noir

Global Industrial™ Square Plastic Waste Réceptacle avec couvercle dôme, 42 gallons, noir

Article nº : WB641414BK

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Square Plastic Waste Réceptacle avec couvercle dôme, 42 gallons, noir
    Global Industrial™ Square Plastic Waste Réceptacle avec couvercle dôme, 42 gallons, noir
    Global Industrial™ Square Plastic Waste Réceptacle avec couvercle dôme, 42 gallons, noir
    Global Industrial™ Square Plastic Waste Réceptacle avec couvercle dôme, 42 gallons, noir
    Global Industrial™ Square Plastic Waste Réceptacle avec couvercle dôme, 42 gallons, noir
    Global Industrial™ Square Plastic Waste Réceptacle avec couvercle dôme, 42 gallons, noir
    Global Industrial™ Square Plastic Waste Réceptacle avec couvercle dôme, 42 gallons, noir
    Global Industrial™ Square Plastic Waste Réceptacle avec couvercle dôme, 42 gallons, noir
    Global Industrial™ Square Plastic Waste Réceptacle avec couvercle dôme, 42 gallons, noir
    Global Industrial™ Square Plastic Waste Réceptacle avec couvercle dôme, 42 gallons, noir
    Global Industrial™ Square Plastic Waste Réceptacle avec couvercle dôme, 42 gallons, noir
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant