Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Global Industrial 3 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, démarreur, 48"L x 18"P x 84"H, Platelage métallique, États-Unis

Global Industrial 3 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, démarreur, 48"L x 18"P x 84"H, Platelage métallique, États-Unis

Article nº : WBB2296738

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • 3
  • 5

3

  • Pont de fil
  • Surface en bois

Pont de fil

Prix : 389,95 $

Rabais de quantité

  • Acheter 1 389,95 $ ch.
  • Achetez 2-5 375,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 365,95 $ ch.

Quantité

Rack de stockage modulaire en vrac
Unité de starter avec fil platelage - niveau 3

Facile à étendre et à assembler. Conception tubulaires s’enclenche ensemble solidement sans outils ou du matériel. Conception ouverte permet l’accès de tous les côtés. Rouleau formé 14 acier montants assurer la rigidité. Platelage de fil d’acier robuste permet une ventilation, visibilité et pénétration de lumière et d’arrosage (réduction des primes d’assurance). Niveaux de réglage par incréments de 1-1/2" sans démontage. Fini en émail résistant aux rayures.

Cette Unité de Starter comprend 4 messages angle verticale, 3 ensembles de poutres horizontales et le platelage de fil.

Le module comprend 2 T-messages pour faciliter l’expansion et de rejoindre les unités avec plus de stabilité et moins de construction que boulonnage 2 unités démarreur ensemble.

Poids &Dimensions

  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Profondeur 18 in (45,72 cm)
  • Hauteur 84 in (213,36 cm)
  • Poids 70,35 lbs (31,98 kg)
  • Capacité de poids 4500 lbs (2 045,45 kg)
  • Jauge 14

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • pays É.-U.
  • Type Unité de starter
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Acier
  • Style Double Rivet
  • Capacité des étagères 1500 lbs (681,82 kg)
  • Matériel d’étagère Fil d’acier
  • Famille de couleurs d’étagère Gris
  • Nombre de tablettes 3
  • Type d’étagère Pont de fil
  • Mobile ou stationnaire Immobile
  • Comprend 4 poteaux d’angle verticaux, 3 ensembles de poutres horizontales, platelage de fil
  • Type d’unité Extra Heavy Duty
  • Marque Global Industrial
  • Numéro de référence du fabricant B2296738
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial 3 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, démarreur, 48"L x 18"P x 84"H, Platelage métallique, États-Unis

Global Industrial 3 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, démarreur, 48"L x 18"P x 84"H, Platelage métallique, États-Unis

Article nº : WBB2296738

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant