Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Global Industrial 3 Shelf, Boltless Shelving, Add-On, Solid Deck, 3300 lb Cap, 96"L x 36"P x 84"H, USA

Global Industrial 3 Shelf, Boltless Shelving, Add-On, Solid Deck, 3300 lb Cap, 96"L x 36"P x 84"H, USA

Article nº : WBB2296748

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 835,00 $

Rabais de quantité

  • Acheter 1 835,00 $ ch.
  • Achetez 2-5 795,00 $ ch.
  • Acheter 6+ 769,00 $ ch.

Quantité

Rack de stockage modulaire en vrac
Surmeuble avec platelage bois - niveau 3

Ce surmeuble dont 2 T-postes pour faciliter l’expansion et de rejoindre les unités avec plus de stabilité et moins de construction que boulonnage 2 unités démarreur ensemble. Conception tubulaires s’enclenche ensemble solidement sans outils ou du matériel. Conception ouverte permet l’accès de tous les côtés. Rouleau formé 14 acier montants assurer la rigidité. Niveaux incluent raboteux 5/8" panneau de particules épaisseur platelage et réglage par incréments de 1-1/2" sans démontage. Fini en émail résistant aux rayures.

Comprend 2 T-poteaux, 3 ensembles de poutres horizontales et le platelage de panneau de particules.

Chaque niveau se compose de (2) pièces de ponts de 48 « x 36 » pour économiser sur les frais d’expédition.

Poids &Dimensions

  • Largeur 96 in (243,84 cm)
  • Profondeur 36 in (91,44 cm)
  • Hauteur 84 in (213,36 cm)
  • Poids 298,95 lbs (135,89 kg)
  • Capacité de poids 3300 lbs (1500 kg)
  • Calibre 14

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • pays É.-U.
  • Type Surmeuble
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Acier
  • Style Double Rivet
  • Capacité des étagères 1100 lbs (500 kg)
  • Matériel d’étagère Bois
  • Famille de couleurs d’étagère Beige
  • Nombre de tablettes 3
  • Type d’étagère Surface en bois
  • Mobile ou stationnaire Immobile
  • Comprend 2 poteaux verticaux en T, 3 ensembles de poutres horizontales, platelage en panneaux de particules
  • Type d’unité Extra Heavy Duty
  • Marque Global Industrial
  • Numéro de référence du fabricant B2296748
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial 3 Shelf, Boltless Shelving, Add-On, Solid Deck, 3300 lb Cap, 96"L x 36"P x 84"H, USA

Global Industrial 3 Shelf, Boltless Shelving, Add-On, Solid Deck, 3300 lb Cap, 96"L x 36"P x 84"H, USA

Article nº : WBB2296748

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant