Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Global Industrial 3 étagères, étagères robustes sans boulons, 72 po L x 24 po P x 96 po H, terrasse en bois, États-Unis

Global Industrial 3 étagères, étagères robustes sans boulons, 72 po L x 24 po P x 96 po H, terrasse en bois, États-Unis

Article nº : WBB2296932

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Surface en bois
  • Pont de fil

Surface en bois

Prix : 509,00 $

Rabais de quantité

  • Acheter 1 509,00 $ ch.
  • Achetez 2-5 479,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 459,95 $ ch.

Quantité

Rack de rangement à portée large sans boulons avec terrasse en bois
Offre un espace supplémentaire pour les matériaux encombrants. Tubulaires Assemblée avec des composants ensemble de composant logiciel enfichable ne nécessite aucun écrous, des boulons, des pinces ou des outils. Montants sont une importante 1-1/2 "x 1-1/2" x 14 acier calibre. Unité avec étagères en 3, réglables par incréments de 1-1/2". Cadre robuste en acier laminé avec finition en émail cuit gris résistant à l’écaillage. Tous les modèles ont des poutres rivetées doubles pour la rigidité de trame maximale. Comprend robuste 5/8" épaisses prédécoupées platelage.

Ce 72 "modèle W 900 lb capacité comprend 1 Centre pont prise en charge par étagère.

Chaque niveau se compose de (2) pièces de ponts de 36 « x 24 » pour économiser sur les frais d’expédition.

Poids &Dimensions

  • Largeur 72 in (182,88 cm)
  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur 96 in (243,84 cm)
  • Poids 156,85 lbs (71,3 kg)
  • Capacité de poids 2700 lbs (1 227,27 kg)
  • Calibre 14

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • pays É.-U.
  • Type Unité de starter
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Acier
  • Style Double Rivet
  • Capacité des étagères 900 lbs (409,09 kg)
  • Matériel d’étagère Bois
  • Famille de couleurs d’étagère Beige
  • Description Vaste gamme
  • Nombre de tablettes 3
  • Type d’étagère Surface en bois
  • Mobile ou stationnaire Immobile
  • Comprend 3 tablettes réglables, 1 supports de pont central par étagère
  • Type d’unité Robuste
  • Marque Global Industrial
  • Numéro de référence du fabricant B2296932
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial 3 étagères, étagères robustes sans boulons, 72 po L x 24 po P x 96 po H, terrasse en bois, États-Unis

Global Industrial 3 étagères, étagères robustes sans boulons, 72 po L x 24 po P x 96 po H, terrasse en bois, États-Unis

Article nº : WBB2296932

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant