Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Global Industrial 3 Shelf, Wide Boltless Shelving, 2400 lb Cap, 96"L x 24"P x 60"H, Wire Deck, États-Unis

Global Industrial 3 Shelf, Wide Boltless Shelving, 2400 lb Cap, 96"L x 24"P x 60"H, Wire Deck, États-Unis

Article nº : WBB2296941

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Surface en bois
  • Pont de fil

Pont de fil

Prix : 739,00 $

Rabais de quantité

  • Acheter 1 739,00 $ ch.
  • Achetez 2-5 705,00 $ ch.
  • Acheter 6+ 679,00 $ ch.

Quantité

Rack de rangement à portée large sans boulons avec terrasse en fil de fer
Offre un espace supplémentaire pour les matériaux encombrants. Tubulaires Assemblée avec des composants ensemble de composant logiciel enfichable ne nécessite aucun écrous, des boulons, des pinces ou des outils. Fil de pontage permet de visibilité, de lumière et de ventilation pénétration. L’eau passe par aspersion tout au long des grilles facilement, amélioration de la sécurité-incendie et abaisser les primes d’assurance. Construction métallique robuste comprend 3" ouvertures de mailles carrées. Montants sont une importante 1-1/2 "x 1-1/2" x 14 acier calibre. Tous les modèles ont doubles poutres horizontales rivetées pour la rigidité de trame maximale. Unité avec étagères en 3, réglables par incréments de 1-1/2". Cadre robuste en acier laminé avec finition en émail cuit gris résistant à l’écaillage.

Ce 96 "modèle W 800 lb capacité par plateau comprend 3 front-to-back pont prend en charge par étagère.

Chaque niveau se compose de (2) pièces de ponts de 48 « x 24 » pour économiser sur les frais d’expédition.

Poids &Dimensions

  • Largeur 96 in (243,84 cm)
  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur 60 in (152,4 cm)
  • Poids 160,55 lbs (72,98 kg)
  • Capacité de poids 2400 lbs (1 090,91 kg)
  • Jauge 14

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • pays É.-U.
  • Type Unité de starter
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Acier
  • Style Double Rivet
  • Capacité des étagères 800 lbs (363,64 kg)
  • Matériel d’étagère Fil d’acier
  • Famille de couleurs d’étagère Gris
  • Description Vaste gamme
  • Nombre de tablettes 3
  • Type d’étagère Pont de fil
  • Mobile ou stationnaire Immobile
  • Comprend 3 tablettes réglables, 3 supports de pont de l’avant vers l’arrière par étagère
  • Type d’unité Robuste
  • Marque Global Industrial
  • Numéro de référence du fabricant B2296941
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial 3 Shelf, Wide Boltless Shelving, 2400 lb Cap, 96"L x 24"P x 60"H, Wire Deck, États-Unis

Global Industrial 3 Shelf, Wide Boltless Shelving, 2400 lb Cap, 96"L x 24"P x 60"H, Wire Deck, États-Unis

Article nº : WBB2296941

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant