Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Global Industrial™ 5 étagères, étagères sans boulons, démarreur, 48 po L x 24 po P x 96 po H, Wire Deck, États-Unis

Global Industrial™ 5 étagères, étagères sans boulons, démarreur, 48 po L x 24 po P x 96 po H, Wire Deck, États-Unis

Article nº : WBB2296960

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 399,95 $

Rabais de quantité

  • Acheter 1 399,95 $ ch.
  • Achetez 2-5 379,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 365,95 $ ch.

Quantité

RAYONNAGE
capacité de plateau de 225 lb - 5-étagère - pont de fil
Assemblage rapide - Reconfigure sans outils

Attendez-vous à des performances albums avec robuste acier étagères que caractéristiques super-fort profilées en acier cadrage avec des connexions de faisceau-et après verrouillage positives pour montage rapide. Haut et bas niveaux comprennent également des double-rivet en faveur de rigidité supplémentaire. Cette unité comprend des supports de tablette et le platelage de fil. Niveaux de réglage par incréments de 1-1/2" et permettent l’accès de 4-way. montants en acier de calibre 14 mesurent 1-1/2 "x 1-1/2". Émail cuit gris durable.
Options de rayonnages incluent : Extra Heavy Duty avec 1200-1500 capacité d’étagère de livres et de double-rivet support poutres à tous les niveaux pour une rigidité supplémentaire et Pont de bois ou Pont No (fournir votre propre).

Poids &Dimensions

  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur 96 in (243,84 cm)
  • Poids 105,932 lbs (48,15 kg)
  • Capacité de poids 1125 lbs (511,36 kg)
  • Jauge 14

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • pays É.-U.
  • Type Unité de starter
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Acier
  • Style Double Rivet
  • Capacité des étagères 225 lbs (102,27 kg)
  • Matériel d’étagère Fil d’acier
  • Famille de couleurs d’étagère Gris
  • Nombre de tablettes 5
  • Type d’étagère Pont de fil
  • Mobile ou stationnaire Immobile
  • Comprend Supports d’étagères, platelage en fil de fer
  • Type d’unité Standard Duty
  • Marque Global Industrial
  • Numéro de référence du fabricant B2296960
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : BRAD KNUTSON

    Date de : Octobre 24, 2019

    Beau produit
    Votre commentaire :
    Je vais en acheter un autre !
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 5 étagères, étagères sans boulons, démarreur, 48 po L x 24 po P x 96 po H, Wire Deck, États-Unis

Global Industrial™ 5 étagères, étagères sans boulons, démarreur, 48 po L x 24 po P x 96 po H, Wire Deck, États-Unis

Article nº : WBB2296960

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant