Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Global Industrial 5 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, démarreur, 48"L x 24"P x 84"H, Platelage métallique, États-Unis

Global Industrial 5 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, démarreur, 48"L x 24"P x 84"H, Platelage métallique, États-Unis

Article nº : WBB2297037

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • 3
  • 5

5

  • Pont en stratifié
  • Surface en bois
  • Pont de fil

Pont de fil

Prix : 629,00 $

Rabais de quantité

  • Acheter 1 629,00 $ ch.
  • Achetez 2-5 595,00 $ ch.
  • Acheter 6+ 579,00 $ ch.

Quantité

RAYONNAGE
Extra Heavy Duty (1200 lb. cap.) - 5-Shelf - Wire Deck
Assemblage rapide - Reconfigure sans outils

Attendez-vous à des performances albums avec robuste acier étagères que caractéristiques super-fort profilées en acier cadrage avec des connexions de faisceau-et après verrouillage positives pour montage rapide. Tous les niveaux comprennent également des double-rivet en faveur de rigidité supplémentaire. Cette unité comprend platelage métallique. Niveaux de réglage par incréments de 1-1/2" et permettent l’accès de 4-way. montants en acier de calibre 14 mesurent 1-1/2 "x 1-1/2". Émail cuit gris durable.

Poids &Dimensions

  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur 84 in (213,36 cm)
  • Poids 134,98 lbs (61,35 kg)
  • Capacité de poids 6000 lbs (2 727,27 kg)
  • Jauge 14

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • pays É.-U.
  • Type Unité de starter
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Acier
  • Style Double Rivet
  • Capacité des étagères 1200 lbs (545,45 kg)
  • Matériel d’étagère Fil d’acier
  • Famille de couleurs d’étagère Gris
  • Nombre de tablettes 5
  • Type d’étagère Pont de fil
  • Mobile ou stationnaire Immobile
  • Comprend Platelage métallique
  • Type d’unité Extra Heavy Duty
  • Marque Global Industrial
  • Numéro de référence du fabricant B2297037
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial 5 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, démarreur, 48"L x 24"P x 84"H, Platelage métallique, États-Unis

Global Industrial 5 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, démarreur, 48"L x 24"P x 84"H, Platelage métallique, États-Unis

Article nº : WBB2297037

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant