Prix : 359,95 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 359,95 $ ch.
- Achetez 2-5 339,95 $ ch.
- Acheter 6+ 329,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
RAYONNAGE
Extra Heavy Duty (1500 lb. cap.) - 5-Shelf - Pont en bois
Assemblage rapide - Reconfigure sans outils
Attendez-vous à des performances albums avec robuste acier étagères que caractéristiques super-fort profilées en acier cadrage avec des connexions de faisceau-et après verrouillage positives pour montage rapide. Tous les niveaux comprennent également des double-rivet en faveur de rigidité supplémentaire. Cette unité comprend 5/8" platelage de panneau de particules. Niveaux de réglage par incréments de 1-1/2" et permettent l’accès de 4-way. montants en acier de calibre 14 mesurent 1-1/2 "x 1-1/2". Émail cuit gris durable.
Extra Heavy Duty (1500 lb. cap.) - 5-Shelf - Pont en bois
Assemblage rapide - Reconfigure sans outils
Attendez-vous à des performances albums avec robuste acier étagères que caractéristiques super-fort profilées en acier cadrage avec des connexions de faisceau-et après verrouillage positives pour montage rapide. Tous les niveaux comprennent également des double-rivet en faveur de rigidité supplémentaire. Cette unité comprend 5/8" platelage de panneau de particules. Niveaux de réglage par incréments de 1-1/2" et permettent l’accès de 4-way. montants en acier de calibre 14 mesurent 1-1/2 "x 1-1/2". Émail cuit gris durable.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 84 in (213,36 cm)
- Poids 125,75 lbs (57,16 kg)
- Capacité de poids 7500 lbs (3 409,09 kg)
- Calibre 14
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays É.-U.
- Type Unité de starter
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Double Rivet
- Capacité des étagères 1500 lbs (681,82 kg)
- Matériel d’étagère Bois
- Famille de couleurs d’étagère Beige
- Nombre de tablettes 5
- Type d’étagère Surface en bois
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Comprend Platelage en panneaux de particules de 5/8 po
- Type d’unité Extra Heavy Duty
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant B2297331
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Akro-Mils nid & pile fourre-tout 35185 - 18" L x 11" W x 9 « H, rouge, qté par paquet : 6
Article nº : 752431RD
Pas encore évalué
197,70 $
Terrasse industrielle™ mondiale en bois, 48 » L x 18"P x 5/8 » d’épaisseur
Article nº : 477CP5
Pas encore évalué
16,75 $
Global Industrial 5 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Démarreur, 48"L x 18"P x 84"H, Terrasse en bois, États-Unis
359,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires