Global Industrial 5 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Démarreur, 48"L x 18"P x 96"H, Terrasse en bois, États-Unis
Article nº : WBB2297333
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Pont en stratifié
- Surface en bois
Surface en bois
Prix : 519,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 519,00 $ ch.
- Achetez 2-5 495,95 $ ch.
- Acheter 6+ 479,95 $ ch.
Extra Heavy Duty (1500 lb. cap.) - 5-Shelf - Pont en bois
Assemblage rapide - Reconfigure sans outils
Attendez-vous à des performances albums avec robuste acier étagères que caractéristiques super-fort profilées en acier cadrage avec des connexions de faisceau-et après verrouillage positives pour montage rapide. Tous les niveaux comprennent également des double-rivet en faveur de rigidité supplémentaire. Cette unité comprend 5/8" platelage de panneau de particules. Niveaux de réglage par incréments de 1-1/2" et permettent l’accès de 4-way. montants en acier de calibre 14 mesurent 1-1/2 "x 1-1/2". Émail cuit gris durable.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 96 in (243,84 cm)
- Poids 135,75 lbs (61,7 kg)
- Capacité de poids 7500 lbs (3 409,09 kg)
- Calibre 14
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays É.-U.
- Type Unité de starter
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Double Rivet
- Capacité des étagères 1500 lbs (681,82 kg)
- Matériel d’étagère Bois
- Famille de couleurs d’étagère Beige
- Nombre de tablettes 5
- Type d’étagère Surface en bois
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Comprend Platelage en panneaux de particules de 5/8 po
- Type d’unité Extra Heavy Duty
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant B2297333
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Akro-Mils nid & pile fourre-tout 35185 - 18" L x 11" W x 9 « H, rouge, qté par paquet : 6
Article nº : 752431RD
Pas encore évalué
197,70 $
Terrasse industrielle™ mondiale en bois, 48 » L x 18"P x 5/8 » d’épaisseur
Article nº : 477CP5
Pas encore évalué
16,75 $
Global Industrial 5 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Démarreur, 48"L x 18"P x 96"H, Terrasse en bois, États-Unis
519,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires