Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Global Industrial 5 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Démarreur, 36"L x 24"P x 84"H, Terrasse en bois, États-Unis

Global Industrial 5 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Démarreur, 36"L x 24"P x 84"H, Terrasse en bois, États-Unis

Article nº : WBB2297335

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • 3
  • 5

5

  • Surface en bois
  • Pont en stratifié
  • Pont de fil

Surface en bois

Prix : 459,95 $

Rabais de quantité

  • Acheter 1 459,95 $ ch.
  • Achetez 2-5 439,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 429,95 $ ch.

Quantité

RAYONNAGE
Extra Heavy Duty (1500 lb. cap.) - 5-Shelf - Pont en bois
Assemblage rapide - Reconfigure sans outils

Attendez-vous à des performances albums avec robuste acier étagères que caractéristiques super-fort profilées en acier cadrage avec des connexions de faisceau-et après verrouillage positives pour montage rapide. Tous les niveaux comprennent également des double-rivet en faveur de rigidité supplémentaire. Cette unité comprend 5/8" platelage de panneau de particules. Niveaux de réglage par incréments de 1-1/2" et permettent l’accès de 4-way. montants en acier de calibre 14 mesurent 1-1/2 "x 1-1/2". Émail cuit gris durable.

Poids &Dimensions

  • Largeur 36 in (91,44 cm)
  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur 84 in (213,36 cm)
  • Poids 121,75 lbs (55,34 kg)
  • Capacité de poids 7500 lbs (3 409,09 kg)
  • Calibre 14

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • pays É.-U.
  • Type Unité de starter
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Acier
  • Style Double Rivet
  • Capacité des étagères 1500 lbs (681,82 kg)
  • Matériel d’étagère Bois
  • Famille de couleurs d’étagère Beige
  • Nombre de tablettes 5
  • Type d’étagère Surface en bois
  • Mobile ou stationnaire Immobile
  • Comprend Platelage en panneaux de particules de 5/8 po
  • Type d’unité Extra Heavy Duty
  • Marque Global Industrial
  • Numéro de référence du fabricant B2297335
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial 5 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Démarreur, 36"L x 24"P x 84"H, Terrasse en bois, États-Unis

Global Industrial 5 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Démarreur, 36"L x 24"P x 84"H, Terrasse en bois, États-Unis

Article nº : WBB2297335

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant