Global Industrial™ 5 étagères, étagères sans boulons, démarreur, 48 po L x 18 po P x 60 po H, terrasse en bois, États-Unis
Article nº : WBB2297419
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- 4
- 5
5
- Pont de fil
- Surface en bois
Surface en bois
Prix : 385,95 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 385,95 $ ch.
- Achetez 2-5 369,95 $ ch.
- Acheter 6+ 349,95 $ ch.
capacité de plateau de 225 lb - 5-étagère - pont de bois
Assemblage rapide - Reconfigure sans outils
Attendez-vous à des performances albums avec robuste acier étagères que caractéristiques super-fort profilées en acier cadrage avec des connexions de faisceau-et après verrouillage positives pour montage rapide. Haut et bas niveaux comprennent également des double-rivet en faveur de rigidité supplémentaire. Cette unité comprend des supports de tablette et 5/8" platelage de panneau de particules. Niveaux de réglage par incréments de 1-1/2" et permettent l’accès de 4-way. montants en acier de calibre 14 mesurent 1-1/2 "x 1-1/2". Émail cuit gris durable.
Options de rayonnages incluent : Extra Heavy Duty avec 1200-1500 capacité d’étagère de livres et de double-rivet support poutres à tous les niveaux pour une rigidité supplémentaire et fil ou Pont No (fournir votre propre).
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 60 in (152,4 cm)
- Poids 107,884 lbs (49,04 kg)
- Capacité de poids 1125 lbs (511,36 kg)
- Calibre 14
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays É.-U.
- Type Unité de starter
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Rivet unique
- Capacité des étagères 225 lbs (102,27 kg)
- Matériel d’étagère Bois
- Famille de couleurs d’étagère Beige
- Nombre de tablettes 5
- Type d’étagère Surface en bois
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Comprend Supports d’étagères, platelage en panneaux de particules de 5/8 po
- Type d’unité Standard Duty
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant B2297419
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Akro-Mils nid & pile fourre-tout 35185 - 18" L x 11" W x 9 « H, rouge, qté par paquet : 6
Article nº : 752431RD
Pas encore évalué
197,70 $
Terrasse industrielle™ mondiale en bois, 48 » L x 18"P x 5/8 » d’épaisseur
Article nº : 477CP5
Pas encore évalué
16,75 $
Global Industrial™ 5 étagères, étagères sans boulons, démarreur, 48 po L x 18 po P x 60 po H, terrasse en bois, États-Unis
385,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires