Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Global Industrial™ 5 étagères, étagères sans boulons, démarreur, 48 po L x 12 po P x 60 po H, terrasse en bois, États-Unis

Global Industrial™ 5 étagères, étagères sans boulons, démarreur, 48 po L x 12 po P x 60 po H, terrasse en bois, États-Unis

Article nº : WBB2297420

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • 4
  • 5

5

  • Pont de fil
  • Surface en bois

Surface en bois

Prix : 339,95 $

Rabais de quantité

  • Acheter 1 339,95 $ ch.
  • Achetez 2-5 325,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 315,95 $ ch.

Quantité

RAYONNAGE
capacité de plateau de 225 lb - 5-étagère - pont de bois
Assemblage rapide - Reconfigure sans outils

Attendez-vous à des performances albums avec robuste acier étagères que caractéristiques super-fort profilées en acier cadrage avec des connexions de faisceau-et après verrouillage positives pour montage rapide. Haut et bas niveaux comprennent également des double-rivet en faveur de rigidité supplémentaire. Cette unité comprend des supports de tablette et 5/8" platelage de panneau de particules. Niveaux de réglage par incréments de 1-1/2" et permettent l’accès de 4-way. montants en acier de calibre 14 mesurent 1-1/2 "x 1-1/2". Émail cuit gris durable.
Options de rayonnages incluent : Extra Heavy Duty avec 1200-1500 capacité d’étagère de livres et de double-rivet support poutres à tous les niveaux pour une rigidité supplémentaire et fil ou Pont No (fournir votre propre).

Poids &Dimensions

  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Profondeur 12 in (30,48 cm)
  • Hauteur 60 in (152,4 cm)
  • Poids 87,686 lbs (39,86 kg)
  • Capacité de poids 1125 lbs (511,36 kg)
  • Jauge 14

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • pays É.-U.
  • Type Unité de starter
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Acier
  • Style Rivet unique
  • Capacité des étagères 225 lbs (102,27 kg)
  • Matériel d’étagère Bois
  • Famille de couleurs d’étagère Beige
  • Nombre de tablettes 5
  • Type d’étagère Surface en bois
  • Mobile ou stationnaire Immobile
  • Comprend Supports d’étagères, platelage en panneaux de particules de 5/8 po
  • Type d’unité Standard Duty
  • Marque Global Industrial
  • Numéro de référence du fabricant B2297420
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 5 étagères, étagères sans boulons, démarreur, 48 po L x 12 po P x 60 po H, terrasse en bois, États-Unis

Global Industrial™ 5 étagères, étagères sans boulons, démarreur, 48 po L x 12 po P x 60 po H, terrasse en bois, États-Unis

Article nº : WBB2297420

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant