Prix : 389,95 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 389,95 $ ch.
- Achetez 2-5 375,95 $ ch.
- Acheter 6+ 365,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
RAYONNAGE
capacité de plateau de 225 lb - 5-étagère - pont de bois
Assemblage rapide - Reconfigure sans outils
Attendez-vous à des performances albums avec robuste acier étagères que caractéristiques super-fort profilées en acier cadrage avec des connexions de faisceau-et après verrouillage positives pour montage rapide. Haut et bas niveaux comprennent également des double-rivet en faveur de rigidité supplémentaire. Cette unité comprend des supports de tablette et 5/8" platelage de panneau de particules. Niveaux de réglage par incréments de 1-1/2" et permettent l’accès de 4-way. montants en acier de calibre 14 mesurent 1-1/2 "x 1-1/2". Émail cuit gris durable.
Options de rayonnages incluent : Extra Heavy Duty avec 1200-1500 capacité d’étagère de livres et de double-rivet support poutres à tous les niveaux pour une rigidité supplémentaire et fil ou Pont No (fournir votre propre).
capacité de plateau de 225 lb - 5-étagère - pont de bois
Assemblage rapide - Reconfigure sans outils
Attendez-vous à des performances albums avec robuste acier étagères que caractéristiques super-fort profilées en acier cadrage avec des connexions de faisceau-et après verrouillage positives pour montage rapide. Haut et bas niveaux comprennent également des double-rivet en faveur de rigidité supplémentaire. Cette unité comprend des supports de tablette et 5/8" platelage de panneau de particules. Niveaux de réglage par incréments de 1-1/2" et permettent l’accès de 4-way. montants en acier de calibre 14 mesurent 1-1/2 "x 1-1/2". Émail cuit gris durable.
Options de rayonnages incluent : Extra Heavy Duty avec 1200-1500 capacité d’étagère de livres et de double-rivet support poutres à tous les niveaux pour une rigidité supplémentaire et fil ou Pont No (fournir votre propre).
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 96 in (243,84 cm)
- Poids 103,336 lbs (46,97 kg)
- Capacité de poids 1125 lbs (511,36 kg)
- Jauge 14
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays É.-U.
- Type Unité de starter
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Rivet unique
- Capacité des étagères 225 lbs (102,27 kg)
- Matériel d’étagère Bois
- Famille de couleurs d’étagère Beige
- Nombre de tablettes 5
- Type d’étagère Surface en bois
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Comprend Supports d’étagères, platelage en panneaux de particules de 5/8 po
- Type d’unité Standard Duty
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant B2297639
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Terrasse industrielle™ mondiale en bois, 48 » L x 12"P x 5/8 » d’épaisseur
Article nº : 477CP4
Pas encore évalué
9,60 $
Global Industrial™ 5 étagères, étagères sans boulons, démarreur, 48 po L x 12 po P x 96 po H, terrasse en bois, États-Unis
389,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires