Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Global Industrial 5 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Starter, 36 « L x 12 » P x 84 » H, Platelage stratifié, États-Unis

Global Industrial 5 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Starter, 36 « L x 12 » P x 84 » H, Platelage stratifié, États-Unis

Article nº : WBB2297806

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • 3
  • 5

5

  • Pont en stratifié
  • Pont de fil
  • Surface en bois

Pont en stratifié

Prix : 399,95 $

Rabais de quantité

  • Acheter 1 399,95 $ ch.
  • Achetez 2-5 379,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 365,95 $ ch.

Quantité

Étagères extra lourdes sans boulons avec étagères laminées
Rayonnage en acier robuste et fiable dispose 1/2" mélaminé blanc épais et panneaux de particules tablette platelage pour une surface solide, lisse et facile d’entretien. Montants d’armature en acier de calibre 14 robuste et traverses double rivetées, extra-large fournissent capacité maximum de rigidité et de la tablette. Étagères ajuster par incréments de 1-1/2". Rapide, montage gratuit de l’outil. Longue durée au four fini en émail.

Poids &Dimensions

  • Largeur 36 in (91,44 cm)
  • Profondeur 12 in (30,48 cm)
  • Hauteur 84 in (213,36 cm)
  • Poids 76 lbs (34,55 kg)
  • Capacité de poids 7500 lbs (3 409,09 kg)
  • Calibre 14

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • pays É.-U.
  • Type Unité de starter
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Acier
  • Style Double Rivet
  • Capacité des étagères 1500 lbs (681,82 kg)
  • Matériel d’étagère Lamelles
  • Famille de couleurs d’étagère Blanc
  • Nombre de tablettes 5
  • Type d’étagère Pont en stratifié
  • Mobile ou stationnaire Immobile
  • Comprend 5 étagères réglables
  • Type d’unité Extra Heavy Duty
  • Marque Global Industrial
  • Numéro de référence du fabricant B2297806
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial 5 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Starter, 36 « L x 12 » P x 84 » H, Platelage stratifié, États-Unis

Global Industrial 5 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Starter, 36 « L x 12 » P x 84 » H, Platelage stratifié, États-Unis

Article nº : WBB2297806

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant