Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Stainless Steel Round Open Top Trash Can, 16 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Round Open Top Trash Can, 16 gallons

Article nº : WB641423SS

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 265,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 265,95 $ ch.
  • Achetez 3-5 249,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 239,95 $ ch.

Quantité

Global Industrial™ Stainless Steel Round Open Top Receptacle dispose d'un couvercle ouvert pour une élimination rapide et facile des déchets. La grande capacité de 16 gallons est idéale pour une utilisation dans les zones à fort trafic. Le réceptacle est construit en acier inoxydable avec une finition brossée. Caractéristiques de la base antidérapante pour maintenir le réceptacle en place pendant l'utilisation. Inclut des pinces de sac pour maintenir des doublures de sac à ordures en place. Les poignées d'adhérence permettent de déplacer facilement la boîte. Dimensions globales: 16"Dia. x 30-1/4"H.

Poids &Dimensions

  • Hauteur 30-1/4 po (76,84 cm)
  • Diamètre 16 in (40,64 cm)

Détails du produit

  • Capacité 16 gal (60,57 l)
  • Type Poubelle métal
  • Intérieur/extérieur Indoor
  • Marque Global Industrial
  • Type de couvercle Couvercle plat ouvert
  • Matériau Acier inoxydable
  • Finition Brossé
  • Numéro de référence du fabricant 641423SS
  • Couvercle Oui
  • Forme Rond
  • Couleur Argent
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Mettez à niveau cet article pour seulement 100,00 $ plus

Global Industrial™ Stainless Steel Round Open Top Trash Can, 21 gallons

Article nº : 641424SS

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable

365,95 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Stainless Steel Round Open Top Trash Can, 16 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Round Open Top Trash Can, 16 gallons

Article nº : WB641423SS

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Stainless Steel Round Open Top Trash Can, 16 gallons
    Global Industrial™ Stainless Steel Round Open Top Trash Can, 16 gallons
    Global Industrial™ Stainless Steel Round Open Top Trash Can, 16 gallons
    Global Industrial™ Stainless Steel Round Open Top Trash Can, 16 gallons
    Global Industrial™ Stainless Steel Round Open Top Trash Can, 16 gallons
    Global Industrial™ Stainless Steel Round Open Top Trash Can, 16 gallons
    Global Industrial™ Stainless Steel Round Open Top Trash Can, 16 gallons
    Global Industrial™ Stainless Steel Round Open Top Trash Can, 16 gallons
    Global Industrial™ Stainless Steel Round Open Top Trash Can, 16 gallons
    Global Industrial™ Stainless Steel Round Open Top Trash Can, 16 gallons
    Global Industrial™ Stainless Steel Round Open Top Trash Can, 16 gallons
    Global Industrial™ Stainless Steel Round Open Top Trash Can, 16 gallons
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant