Prix : 315,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 315,95 $ ch.
- Achetez 3-5 299,95 $ ch.
- Acheter 6+ 289,95 $ ch.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Profondeur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Hauteur 29-1/2 po (74,93 cm)
Détails du produit
- Capacité 16 gal (60,57 l)
- Type Poubelle métal
- Intérieur/extérieur Indoor
- Marque Global Industrial
- Type de couvercle Couvercle plat ouvert
- Matériau Acier inoxydable
- Finition Brossé
- Couvercle Oui
- Numéro de référence du fabricant 641425SS
- Forme Demi tour
- Couleur Argent
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Light Duty Black Trash Bags - 20-30 Gal, 0,39 Mil, 500 Sacs/Case
Article nº : 670246
Pas encore évalué
87,95 $
Global Industrial™ Stainless Steel Cleaner & Polish, 32 oz. Flacon pulvérisateur à gâchette, 6 / Étui
Article nº : 670288
Pas encore évalué
125,95 $
Chiffons de nettoyage en microfibre Industrial™ global 300 GSM, 16 "x 16", bleu, 12 chiffons/Pack
Article nº : 670235
Pas encore évalué
27,95 $
Global Industrial™ poussière debout Pan & Lobby balai Combo Kit
Article nº : 261790
Pas encore évalué
29,95 $
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Global Industrial™ Stainless Steel Round Open Top Trash Can, 16 gallons
Article nº : 641423SS
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
265,95 $
comparer les élémentsGlobal Industrial™ Stainless Steel Semi-Round Open Top Trash Can, 16 Gallons
315,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires