Global Industrial 3 Shelf, Heavy Duty Boltless Shelving, démarreur, 96 » L x 24"P x 84"H, terrasse en bois
Article nº : WB580899GY
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Surface en bois
- Pont de fil
Surface en bois
Souvent achetés ensemble
Prix : 485,95 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 485,95 $ ch.
- Achetez 2-5 459,95 $ ch.
- Acheter 6+ 449,95 $ ch.
Ce 96 "W x 24 H « D x 84 » unité a poutres horizontales qui sont profilées pour un profil en Z pour la capacité supplémentaire du plateau. Le siège de platelage bois affleurement de poutres pour une apparence plus soignée et une stabilité accrue. Racks lourds ont 2-1/4 "x 1-1/2" x 14-jauge montants. Niveaux de réglage par incréments de 1-1/2". Terrasse en bois robuste est prédécoupé 5/8" panneau de particules, un choix économique pour les terrasses. Gray cuit fini en émail. Unité de Starter comprend 4 angle poteaux, poutres pour les niveaux 3 et le platelage. capacité d’étagère de livres 800
Chaque niveau se compose de (2) pièces de ponts de 48 « x 24 » pour économiser sur les frais d’expédition.
Poids &Dimensions
- Largeur 96 in (243,84 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 84 in (213,36 cm)
- Calibre 14
Détails du produit
- Type de pont Surface en bois
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 3
- Type d’étagère Surface en bois
- Type Unité de starter
- Type d’unité Extra Heavy Duty
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Style Double Rivet Z-Beam
- Capacité des étagères 1000 lbs (454,55 kg)
- Matériel d’étagère Bois
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
68,95 $
Global Industrial 3 Shelf, Heavy Duty Boltless Shelving, démarreur, 96 » L x 24"P x 84"H, terrasse en bois
485,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires