Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

9403-05 allegro confiné espace porte-parapluie

9403-05 allegro confiné espace porte-parapluie

Article nº : WBB2304465

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 729,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

9403-03 allegro Manhole abri utilitaire, parapluie non conductrice

9403-03 allegro Manhole abri utilitaire, parapluie non conductrice

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

9403-01 allegro Manhole abri utilitaire, faîtière de l’économie

9403-01 allegro Manhole abri utilitaire, faîtière de l’économie

Bouclier de trou d’homme allegro 9401-12, correspond à 28", 30 «, 32 » regards de diamètre, polymère de fort Impact

Bouclier de trou d’homme allegro 9401-12, correspond à 28", 30 «, 32 » regards de diamètre, polymère de fort Impact

Allegro 9401-10 garde treuil, 35' L, capacité de 300 lb, matériel ferroviaire seulement

Allegro 9401-10 garde treuil, 35' L, capacité de 300 lb, matériel ferroviaire seulement

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Miller AirCore™ harnais, la boucle Quick-Connect, Green, AC-QC/UGN

Miller AirCore™ harnais, la boucle Quick-Connect, Green, AC-QC/UGN

Miller, harnais, la boucle de la langue, AirCore™ vert, AC-TB/UGN

Miller, harnais, la boucle de la langue, AirCore™ vert, AC-TB/UGN

Lorsque le pôle parapluie ne peut pas être entraîné dans le sol, ce support en métal avec quatre pattes de verrouillage qui offre la stabilité et assure contre l’effondrement. Les jambes se replient pour un rangement compact et un transport facile.

Caractéristiques :

  • Pieds télescopage (26 "à 48")
  • La base est extensible jusqu’à 48 "x 78"
  • Se plie à un compact 9 "D X 27". H
  • sangle en nylon 30 "avec boucle en métal
  • Extrémités de capuchon en caoutchouc
  • Mise en place rapide et facile


Poids &Dimensions

  • Hauteur réduite 27 in (68,58 cm)
  • Largeur 30 in (76,2 cm)
  • Longueur 50 po (127 cm)
  • Hauteur 23 in (58,42 cm)
  • Longueur réduite 8-1/2 po (21,59 cm)
  • Largeur réduite 9 in (22,86 cm)
  • Poids 26 lbs (11,82 kg)

Détails du produit

  • Description Porte-parapluie
  • Comprend Porte-parapluie (1)
  • Type Porte-parapluie
  • Pour une utilisation avec Parapluie
  • Marque Allegro Industries
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 9403-05
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

9403-03 allegro Manhole abri utilitaire, parapluie non conductrice

1 369,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

9403-01 allegro Manhole abri utilitaire, faîtière de l’économie

469,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
9403-05 allegro confiné espace porte-parapluie

9403-05 allegro confiné espace porte-parapluie

Article nº : WBB2304465

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant