Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

9403-03 allegro Manhole abri utilitaire, parapluie non conductrice

9403-03 allegro Manhole abri utilitaire, parapluie non conductrice

Article nº : WBB2304473

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 369,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

9403-01 allegro Manhole abri utilitaire, faîtière de l’économie

9403-01 allegro Manhole abri utilitaire, faîtière de l’économie

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Bouclier de trou d’homme allegro 9401-12, correspond à 28", 30 «, 32 » regards de diamètre, polymère de fort Impact

Bouclier de trou d’homme allegro 9401-12, correspond à 28", 30 «, 32 » regards de diamètre, polymère de fort Impact

Allegro 9401-10 garde treuil, 35' L, capacité de 300 lb, matériel ferroviaire seulement

Allegro 9401-10 garde treuil, 35' L, capacité de 300 lb, matériel ferroviaire seulement

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Miller AirCore™ harnais, la boucle Quick-Connect, Green, AC-QC/UGN

Miller AirCore™ harnais, la boucle Quick-Connect, Green, AC-QC/UGN

Miller, harnais, la boucle de la langue, AirCore™ vert, AC-TB/UGN

Miller, harnais, la boucle de la langue, AirCore™ vert, AC-TB/UGN

Ce parapluie non conducteur de 84 "de diamètre vous protégera du soleil et de la pluie sur votre site d’emploi. Fabriqué en vinyle laminé UV traité imperméable à l’eau avec des poteaux et des raccords en matériau non métallique et des extrémités renforcées en cuir pour plus de sécurité. Le robuste mât de 48 "avec rallonge permet des mesures de réglage jusqu’à 96". Configuration et ventilation en quelques secondes. Sac de rangement étanche inclus.

Caractéristiques :

  • Configuration/ventilation en secondes
  • Matériau imperméable à l’eau, ne fuit pas
  • Couleur jaune Hi-Viz
  • Protège soleil/pluie
  • Sac de rangement étanche inclus
  • Peut être attaché aux rails de protection de trou d’homme


Poids &Dimensions

  • Diamètre 85 in (215,9 cm)
  • Longueur réduite 48 in (121,92 cm)
  • Poids 16 lbs (7,27 kg)

Détails du produit

  • Type Parapluie
  • Pour une utilisation avec Glissières de sécurité
  • Marque Allegro Industries
  • Description Parapluie non conductrice
  • Matériau Vinyle 
  • Numéro de référence du fabricant 9403-03
  • Couleur Jaune
  • Comprend Parapluie (1)
  • Matériau de cadre Non métalliques
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

9403-05 allegro confiné espace porte-parapluie

729,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
9403-03 allegro Manhole abri utilitaire, parapluie non conductrice

9403-03 allegro Manhole abri utilitaire, parapluie non conductrice

Article nº : WBB2304473

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant