Ergodyne® Chill-Its® 6255 Phase léger changement refroidissement Vest, noir, L/XL, 12125
Article nº : WBB2309067
Pas encore évalué
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- S/M
- L/XL
L/XL
Prix : 85,95 $
Les clients ont également été consultés
Conçu pour être 30 %-60 % plus léger que les autres gilets de refroidissement sur le marché, le Chill-its® gilet de refroidissement à changement de phase léger maintient les travailleurs plus frais, plus sûrs et plus productifs. Son matériau de refroidissement à changement de phase biodégradable de 100 % maintient une température de 59 ° F/15 ° C pendant deux heures au maximum lorsqu’il est activé. Construit avec un tissu de coton mélangé de polyester, les fermetures de crochet et de boucle réglables de gilet autour de la taille fournissent un ajustement personnalisé pour différents types de corps. La fermeture éclair avant robuste permet de l’utiliser facilement, tandis que les deux poches avant zippées peuvent être utilisées pour ranger les téléphones cellulaires et d’autres petits accessoires.
Caractéristiques :
- Fermetures à crochet et boucle réglables sur la taille Deux poches avant zippées
- Fermeture à glissière robuste sur le devant du gilet
- Construction en mélange de coton polyester
- Disponible en 2 tailles: S/M et L/XL
- Gilet seulement. Blocs réfrigérants vendus séparément.
Poids &Dimensions
- Poids 0,75 lbs (.34 kg)
- Taille de coffre 40-52" »
- Taille L/XL
Détails du produit
- Description Veste de refroidissement
- Comprend Gilet seulement
- Utilisation principale Protection contre le stress thermique
- Type Veste de refroidissement
- Type de clôture Fermeture à glissière
- Quantité par paquet 1
- Marque Ergodyne
- Série Chill-Its® 6255
- Matériau Mélange de coton polyester
- Numéro de référence du fabricant 12125
- Classe Non-ANSI
- Couleur Noir
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ergodyne® Chill-its® 6250 modules de refroidissement à changement de phase léger, lot de 4, transparent, 12120
Article nº : B2309065
Pas encore évalué
219,95 $
Accuform MRST533VP Safety Hydration Card, ARE YOU PROPERLY HYDRATED, 7"H x 10"W, Plastique
Article nº : 672169
Pas encore évalué
17,75 $
Accuform SCK702 Heat Stress Temperature Sign, BEAT THE HEAT, 28"H x 20"W, Aluminium
Article nº : 672163
Pas encore évalué
399,95 $
11,75 $
Ergodyne® Chill-Its® 6255 Phase léger changement refroidissement Vest, noir, L/XL, 12125
85,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires