Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ 22 » Scrubbing Pad, Vert, 5 par cas

Global Industrial™ 22 » Scrubbing Pad, Vert, 5 par cas

Article nº : WB641308GN

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 129,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 129,95 $ ch.
  • Achetez 3-5 125,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 119,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 18 » Scrubbing Pad, Vert, 5 par cas

Global Industrial™ 18 » Scrubbing Pad, Vert, 5 par cas

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Global Industrial™ Electric Walk-Behind Auto Floor Scrubber, 18 » Cleaning Path

Global Industrial™ Electric Walk-Behind Auto Floor Scrubber, 18 » Cleaning Path

Global Industrial™ 18 » Buffing Pad, Rouge, 5 par cas

Global Industrial™ 18 » Buffing Pad, Rouge, 5 par cas

Global Industrial™ 18 » Scrubbing Pad, Bleu, 5 par caisse

Global Industrial™ 18 » Scrubbing Pad, Bleu, 5 par caisse

Global Industrial™ 17 » Scrubbing Pad, Bleu, 5 par caisse

Global Industrial™ 17 » Scrubbing Pad, Bleu, 5 par caisse

Global Industrial™ 14 » x 20 » Buffing Pad, Rouge, 5 Par Caisse

Global Industrial™ 14 » x 20 » Buffing Pad, Rouge, 5 Par Caisse

Balayeuse industrielle™ mondiale, chemin de nettoyage 32 »

Balayeuse industrielle™ mondiale, chemin de nettoyage 32 »

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ Mini Floor Scrubber avec coussinets de plancher, 11 » Chemin de nettoyage

Global Industrial™ Mini Floor Scrubber avec coussinets de plancher, 11 » Chemin de nettoyage

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Global Industrial™ 22" Green Scrubbing Pad
Pad est faite en utilisant 100 % recyclé fibre de polyester avec 80 % post consommation déchets. Utilise des résines de latex à base d’eau dans la liaison des processus afin d’éliminer les résines dangereux. Vert, tampon à récurer est destiné aux machines jusqu'à 350 tr/min. Idéal pour service intensif lavage humide ou décapage léger. Coussin va supprimer agressivement marques de saleté et l’usure des sols très sales. Vendu à 5 par carton.

Poids &Dimensions

  • Taille du pad 22 in (55,88 cm)

Détails du produit

  • Type Tampon à récurer
  • Quantité par paquet 5
  • Marque Global Industrial
  • Description Pour le frottement humide lourd ou le décapage léger
  • Vitesse de la machine Jusqu’à 350 tr/min
  • Numéro de référence du fabricant 641308GN
  • Forme du tampon Rond
  • Couleur Vert
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 22 » Scrubbing Pad, Vert, 5 par cas

Global Industrial™ 22 » Scrubbing Pad, Vert, 5 par cas

Article nº : WB641308GN

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ 22 » Scrubbing Pad, Vert, 5 par cas
    Global Industrial™ 22 » Scrubbing Pad, Vert, 5 par cas
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant