Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Fondations® EZ Mount™ Backer Plate, Vertical - A100-BPEV

Fondations® EZ Mount™ Backer Plate, Vertical - A100-BPEV

Article nº : WBB2311692

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Fondations® EZ Mount™ Backer Plate, Vertical - A100-BPEV
  • Foundations® Wall Seat Replacement Belt Kit - Royal Blue, B008

    56,95 $

  • Foundations® Vertical Baby Changing Table - Light Gray, 100-EV

    395,95 $

Prix : 89,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Poubelle à serviettes hygiéniques Global Industrial™, acier inoxydable

Poubelle à serviettes hygiéniques Global Industrial™, acier inoxydable

Foundations® Vertical Baby Changing Table - Light Gray, 100-EV

Foundations® Vertical Baby Changing Table - Light Gray, 100-EV

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Industrial™ global urinoir écran - agrumes 10 écrans/caisse

Industrial™ global urinoir écran - agrumes 10 écrans/caisse

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Étagère en acier inoxydable Bobrick®, 24 po l x 8 po P, B298x24

Étagère en acier inoxydable Bobrick®, 24 po l x 8 po P, B298x24

Élimine le besoin de blocage structurel et assure la connexion avec deux goujons. Réduit le temps d'installation et permet d'attacher l'unité au mur par un installateur

Poids &Dimensions

  • Largeur 29 in (73,66 cm)
  • Profondeur 1-1/7 po (2,9 cm)
  • Hauteur 2 in (5,08 cm)
  • Poids 4 lbs (1,82 kg)

Détails du produit

  • Description Ez Mount™ Plaque de soutien
  • Assemblage requis Non
  • Type Vertical
  • Pour une utilisation avec 100-EV
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Fondations
  • Matériau Acier
  • Style Plaque verticale de soutien
  • Numéro de référence du fabricant A100-BPEV (en anglais seulement)
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie Contre les défauts des fabricants
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Foundations® Wall Seat Replacement Belt Kit - Royal Blue, B008

56,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Foundations® Vertical Baby Changing Table - Light Gray, 100-EV

395,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Fondations® EZ Mount™ Backer Plate, Vertical - A100-BPEV

Fondations® EZ Mount™ Backer Plate, Vertical - A100-BPEV

Article nº : WBB2311692

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Fondations® EZ Mount™ Backer Plate, Vertical - A100-BPEV
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant