Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Slice® Smart Retractable Utility Knife - 10558

Slice® Smart Retractable Utility Knife - 10558

Article nº : WBB2314405

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Slice® Smart Retractable Utility Knife - 10558
  • Ruban pour sceller les boîtes de carton Shurtape® AP 201, 2 po x 110 verges, 2 mil, transparent, qté par paquet : 36

    201,60 $

  • Global Industrial™ Boîtes ondulées en carton, 8"L x 6"L x 4"H, Kraft, qté par paquet : 25

    17,75 $

  • Ruban d’étanchéité carton 3M™ Scotch® 311+ 2 » x 110 Yds. 2,05 Mil Clair, qté par paquet : 36

    142,56 $

Prix : 49,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-3 49,95 $ ch.
  • Acheter 4+ 46,95 $ ch.

Quantité

Le couteau utilitaire Slice® 10558 Smart-Retracting propose deux nouvelles innovations : la technologie Smart Retract et le curseur Ergo Pull™. C’est le couteau utilitaire de sécurité le plus avancé avec de multiples précautions pour vous garder sans blessure. Smart Retract tire la lame de nouveau dans son boîtier dès qu’elle perd le contact avec le matériau de coupe, même si vous avez toujours le doigt sur le curseur. Ergo Pull™ réduit la tension vous permettant de glisser et de couper dans la même direction.

Caractéristiques :
  • Type de poignée : Smart-Retracting
  • Le curseur Ergo Pull™ réduit la tension
  • Lames compatibles : Tranches® 10526 (GlobalB2314397), 10528 (Global MD B2314398)
  • Le bord ® aux doigts reste tranchant 11X plus longtemps
  • Réduit les blessures, réduit les coûts
  • Lame non étincelante et non conductrice
  • Inclut 1 lame de sécurité à double face à pointe arrondie
  • Conception ambidextre
  • La lame chimiquement inerte ne rouille jamais
  • Changement de lame sans outil
  • Moins de changements de lame et moins de blessures

DOIT ÊTRE 18 ANS RÉVOLUS POUR ACHETER CE PRODUIT.

Poids &Dimensions

  • Largeur 1-7/16 po (3,65 cm)
  • Longueur 6-1/16 po (15,4 cm)
  • Hauteur 7/8 en
  • Poids 0,15 lbs (.07 kg)

Détails du produit

  • Type de lame Recto-verso
  • Description Couteau utilitaire rétractable intelligent
  • Type de handle Smart-Rétractation
  • Type Box Cutter
  • Marque Tranche
  • Quantité par paquet 1
  • Numéro de référence du fabricant 10558
  • Couleur Noir
  • Forme de la lame Rond
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Économisez 9,00 $ avec ce produit comparable

Slice® Couteau utilitaire rétractable automatique - 10554

Article nº : B2314406

Pas encore évalué

En stock, expédition dans 3 à 4 jours

40,95 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Slice® Smart Retractable Utility Knife - 10558

Slice® Smart Retractable Utility Knife - 10558

Article nº : WBB2314405

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Slice® Smart Retractable Utility Knife - 10558
    Slice® Smart Retractable Utility Knife - 10558
    Slice® Smart Retractable Utility Knife - 10558
    Slice® Smart Retractable Utility Knife - 10558
    Slice® Smart Retractable Utility Knife - 10558
    Slice® Smart Retractable Utility Knife - 10558
    Slice® Smart Retractable Utility Knife - 10558
    Slice® Smart Retractable Utility Knife - 10558
    Slice® Smart Retractable Utility Knife - 10558
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant