Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Couteau utilitaire rétractable manuel de tranche® - 10550

Couteau utilitaire rétractable manuel de tranche® - 10550

Article nº : WBB2314407

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Couteau utilitaire rétractable manuel de tranche® - 10550
  • Ruban pour sceller les boîtes de carton Shurtape® AP 201, 2 po x 110 verges, 2 mil, transparent, qté par paquet : 36

    201,60 $

  • Global Industrial™ Boîtes ondulées en carton, 8"L x 6"L x 4"H, Kraft, qté par paquet : 25

    17,75 $

  • Ruban d’étanchéité carton 3M™ Scotch® 311+ 2 » x 110 Yds. 2,05 Mil Clair, qté par paquet : 36

    142,56 $

Prix : 41,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-3 41,95 $ ch.
  • Achetez 4-5 39,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 38,95 $ ch.

Quantité

Le Slice® 10550 Manual Utility Knife est l'un des trois styles de poignée s'offrent à lui. Il offre cinq positions de lame, permettant à l'utilisateur de choisir la profondeur de la lame correcte pour le travail. Le procédé de fabrication exclusif de Slice crée un bord de lame en céramique ® Finger-friendly. Le couteau utilitaire de sécurité manuel est doté d'une poignée en nylon vitrée durable et de lames remplaçables durables. Les lames en céramique ® sont non étincelantes, non magnétiques et chimiquement inertes. Ils ne rouillent jamais et sont en sécurité jusqu'à 1600 degrés Celsius.

Caractéristiques :
  • Type de poignée : 5-Position
  • Poignée en nylon vitrée durable
  • Lames compatibles : Tranches® 10526 (GlobalB2314397), 10528 (Global MD B2314398)
  • Le bord ® aux doigts reste tranchant 11X plus longtemps
  • Réduit les blessures, réduit les coûts
  • Lame sans rouille
  • Lame non étincelante et non conductrice
  • Conception ambidextre
  • Le trou de lanyard maintient l'outil maniable
  • Changement de lame sans outil
  • Moins de changements de lame et moins de blessures

DOIT ÊTRE 18 ANS RÉVOLUS POUR ACHETER CE PRODUIT.

Poids &Dimensions

  • Largeur 1-7/16 po (3,65 cm)
  • Longueur 6-1/16 po (15,4 cm)
  • Hauteur 7/8 en
  • Poids 0,15 lbs (.07 kg)

Détails du produit

  • Type de lame Recto-verso
  • Description Couteau utilitaire rétractable manuel
  • Type de handle Position 5
  • Type Box Cutter
  • Marque Tranche
  • Quantité par paquet 1
  • Numéro de référence du fabricant 10550
  • Couleur Noir
  • Forme de la lame Rond
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Économisez 1,00 $ avec ce produit comparable

Slice® Couteau utilitaire rétractable automatique - 10554

Article nº : B2314406

Pas encore évalué

En stock, expédition dans 3 à 4 jours

40,95 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Couteau utilitaire rétractable manuel de tranche® - 10550

Couteau utilitaire rétractable manuel de tranche® - 10550

Article nº : WBB2314407

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Couteau utilitaire rétractable manuel de tranche® - 10550
    Couteau utilitaire rétractable manuel de tranche® - 10550
    Couteau utilitaire rétractable manuel de tranche® - 10550
    Couteau utilitaire rétractable manuel de tranche® - 10550
    Couteau utilitaire rétractable manuel de tranche® - 10550
    Couteau utilitaire rétractable manuel de tranche® - 10550
    Couteau utilitaire rétractable manuel de tranche® - 10550
    Couteau utilitaire rétractable manuel de tranche® - 10550
    Couteau utilitaire rétractable manuel de tranche® - 10550
    Couteau utilitaire rétractable manuel de tranche® - 10550
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant