Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Gorilla White Tape 10YD 6PC Affichage, qté par paquet : 6

Gorilla White Tape 10YD 6PC Affichage, qté par paquet : 6

Article nº : WBB2320808

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

14,50 $ ch.

Prix: 87,00 $ / Pkg de 6

Quantité

Gorilla White Duct Tape, 1,88" x 10 yd.

White Gorilla Tape est 3x plus fort pour une prise qui dure. Fabriqué avec un adhésif double épaisseur, un support renforcé solide, une coque résistante tous temps et une résistance aux UV pour éviter le jaunissement. Ce ruban adhésif est idéal pour les projets et les réparations à l’intérieur et à l’extérieur. Le ruban White Gorilla colle aux surfaces lisses, rugueuses et inégales, y compris le bois, la pierre, le stuc, la brique, le métal et le vinyle.

Poids &Dimensions

  • Largeur 1-7/8 po (4,76 cm)
  • Longueur 360 in (914,4 cm)
  • Taille du noyau 3 in (7,62 cm)

Détails du produit

  • Type Ruban
  • Quantité par paquet Rouleaux de 6
  • Marque gorille
  • Description Ruban adhésif en toile
  • Type de bande Ruban adhésif en toile
  • Numéro de référence du fabricant 6010002
  • Couleur Blanc
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Gorilla White Tape 10YD 6PC Affichage, qté par paquet : 6

Gorilla White Tape 10YD 6PC Affichage, qté par paquet : 6

Article nº : WBB2320808

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant